メガホン・ホイッスル・マイクの新着商品

「メガホン・ホイッスル・マイクの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

61件中 41~61件
軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。
用途防災・アウトドア・スポーツなどに 材質アルミニウム 質量(g)10 寸法(cm)5.5×1.5
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5~60W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

0.5~60W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

1W埋込型ボリュームコントローラー。ハイインピーダンススピーカー用、5段階調整、ミルキーホワイト色。
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

1W埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

0.5~30W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

0.5~30W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

0.5~6W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

0.5~6W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン。距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。
出力(W)5(最大) 本体質量(g)約 520(乾電池含む) 電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く 記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応 使用時間約 20 時間 保証期間1年間(消耗品除く) 動作温度範囲(℃)0 ~ +50
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神保電器消灯機能無
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
その他【信号線総配線】100m以内 メタリックグレー 定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0~35 負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2 関連資料(0.13MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。
付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書 質量(g)790 出力(W)25 外形寸法(mm)198×265×325 電源単1形乾電池×6本 連続使用時間(時間)12 有効距離(m)200 折りたたみ寸法(mm)198×198×325 取扱説明書(1.21MB) 内蔵マイクコンデンサーマイク
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アルミホイッスル シルバー
防犯・防災・アウトドアで活躍!コンパクトなアルミホイッスル!。軽量で丈夫なアルミ製のホイッスルです。コンパクトサイズで持ち運びやすく、キーリング付きでバッグや鍵に取り付けて手軽に持ち歩けます。シンプルなシルバーカラーで、使いやすいデザインです。防災グッズとしてはもちろん、登山やハイキング、通学時の防犯アイテムとしても活用可能です。
セット内容本体のみ 材質アルミ 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)55×15×8
1個
129 税込142
3日以内出荷

8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W 付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg)8.6 角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度87dB SPL(1W、1m) 入力先バラケーブル 周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB)) 構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:108dB SPL 許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ドライバー:8インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W 付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター 材質エンクロージャー:ポリエチレン 寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部) 質量(kg)9.3 寸法ドライバー:8インチ(203mm) 感度84dB SPL(43Hz~110Hz) 入力先バラケーブル 周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:114dB SPL 許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W 付属品L字金具、ステーク金具 材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS 質量(kg)3.5 角度(°)カバレージ:70 感度87dB SPL(300Hz~12kHz) 入力先バラケーブル 周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB)) 構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:110dB SPL 許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
1個(2本)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W 付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg)5.4 角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度86dB SPL(1W、1m) 入力先バラケーブル 周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:105dB SPL 許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W 付属品L字金具、ステーク金具 材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS 質量(kg)1.7 角度(°)カバレージ:90 感度82dB SPL(120Hz~8kHz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部) 入力先バラケーブル 周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB)) 構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:103dB SPL 許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
1個(2本)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー:12インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W 付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター 材質エンクロージャー:ポリエチレン 寸法(mm)400×842(除突起部) 質量(kg)16.2 寸法ドライバー:12インチ(305mm) 感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz) 入力先バラケーブル 周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:118dB SPL 許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8インチ低域ドライバー搭載。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W 付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg)10.9 角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m) 入力先バラケーブル 周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:115dB SPL 許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷