幕・旗の新着商品
「幕・旗の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に
材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄
寸法(mm)300×260
色ロープ:黄黒、旗:赤
質量(g)700
内容赤・無地
寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20
主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促
材質メッシュターポリン
寸法(mm)900×1800
色シルバー(ハトメ)
直径(Φmm)18.9(ハトメ)
文字内容通常通り診療中
取付方式吊り下げ
ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個
材質(ハトメ)ニッケル
ハトメ内径(Φmm)9.6
文字内容クレーン災害をなくそう/吊荷の下に入るな/合図は1人で確実に/玉掛作業は有資格者で
材質(メッシュ地)ポリエステル、(青枠)塩ビターポリン(アルミハトメ穴6)
付属品紐
トラスコ品番826-4082
寸法(mm)890×1800
質量(g)630
のぼり旗やLEDチューブライトなどを単管にスポッと固定できます。番線や紐の緊結が不要になり、設置・撤去時間の短縮に繋がります。チューブライトの固定時は直線設置が可能なので、撤去時の巻き癖問題も解消できます。単管固定部はゴムライナー仕様でズレを防止します。
用途のぼり旗や、チューブライトの単管設置に。
質量(g)37
管径(Φmm)単:48.6
ポール径(Φmm)対応のぼり:22
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
伸縮式で、使用時は最大3mまで高さ調整が可能です。組み立て、収納が簡単でイベントや現場などで繰り返し使用できます。本製品は日本国内で生産されています。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
仕様長さ調節可能(2段伸縮)
付属品横棒、回転キャップ付き
材質パイプ鋼管部:スチール、パイプ被覆部:ポリプロピレン、横棒:FRP(繊維強化プラスチック)、横棒用キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)(高さ)1610~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)730