防災用品の新着商品
「防災用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
報商製作所消防ホース巻取機(据置型)
消防ホースの巻取機です。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660
オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。
国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。
素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。
オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。
多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。
摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。
対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)300×300材質PVC耐荷重(kg)1000適合温度(℃)-10~60
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
YAMAZEN(山善)リュック&キャリー型 防災バッグ 30点セット ソーラーパネル付き
ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。転がす・背負う シチュエーションに合わせた便利な防災バッグ
用途防災セット 避難セット 避難リュック 避難袋 防災グッズ 地震 災害 非常用持ち出し袋 キャリーバッグ リュックサックセット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×43
YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き
ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット
用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレセット内容リュックサック、2WAYドライバー、圧縮袋、ホイッスル、ミニカッターナイフ、予備袋、筆記用具セット、携帯トイレ3個、割り箸5膳、歯ブラシ3本、ポリ袋45L3枚、布テープ、綿棒20本、紙皿3枚、2WAY懐中電灯、マスク3枚、プラカップ5個、ラバー手袋、お薬ケース、アルミシート、ラップ、スプーン・フォーク、アルミブランケット、アルミホイル、レインポンチョ、エア枕、ボディタオル、EVAサンダル、非常用給水バッグ5L、ティッシュ質量(kg)2.2色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×20×45
YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き
ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット
用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレセット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ質量(kg)1.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×43×16
YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 20点セット ソーラーパネル付き
ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。備えあれば憂いなし!万が一の時に備えた最低必要アイテム20選
用途非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バック 防災バッグ 避難グッズ 携帯用トイレセット内容ナップサック、緊急用ホイッスル、ミニカッターナイフ、筆記用具セット(ノート1冊、ボールペン1本)、マスク3枚、歯ブラシ3本、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5個、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、レインポンチョ、アルミブランケット2個、エア枕、非常用給水バッグ5L、ラップ(30cm×20m)、ボディタオル、ティッシュ色ブラックサイズ(cm)幅50×長さ60
YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き
ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた車載用防災セット。車中泊用避難グッズセット。懐中電灯の電池:単3乾電池×3本(別売り)。保温・保冷バッグトート:500mlのペットボトルが10本入ります
用途避難セット 避難リュックセット 防災グッズ 地震 非常用持ち出し袋 非常持出し袋 家庭用 災害対策セット内容バッグ本体、車中泊エアーベッド、プラカップ3個、歯ブラシ3個、スプーンフォーク3セット、紙皿3個、アルミブランケット3個、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、折りたたみバケツ(2.5L)、エア枕、懐中電灯、携帯用トイレ3個、携帯スリッパ3個、サイドサンシェード2個、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX(300枚 150組)、給水バッグ(5L)、ポリ袋3枚(45L)、アルミホイル(8m)、ひざ掛け、マスク3個、アルミシート(90×180cm 厚さ1.2mm)、ポンチョ色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×33×16
1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)。AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) 。USB-C × 1。USB-C巻き取り式ケーブル × 1。USB-A × 2。SDC × 1。AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】。●低電圧:。AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)。AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)。。●高電圧:。AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)。AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)。。※AC入力データは、国や地域によって異なります。。【USB-C入力】。最大充電電力:100 W。。【SDC入力】。SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】。●低電圧:。AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)。AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)。。●高電圧:。AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)。AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)。。※AC出力データは、国や地域によって異なります。。【USB-A出力】。5 V、2.4 A。最大出力電力(チャンネル毎):12 W"。。【USB-C出力】。5 V、5 A。9 V、5 A。12 V、5 A。15 V、5 A。20 V、5 A。最大出力電力(チャンネル毎):100 W 。。 USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。。【SDC出力】。SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
1台
¥54,000税込¥59,400
欠品中
イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!。シート内面に施されたシルバーコティングで紫外線をカット。コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。持ち運びがしやすい、専用の収納袋が付属。選べる取り外しが可能な横幕3面!。運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!
材質PVC、スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)600×300×320
LAC RVセンタースマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付)
水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。 サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×470×490関連資料(0.24MB)
1個
¥129,800税込¥142,780
6日以内出荷
LAC RVセンタースマート無水トイレ コンパクト
水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。トイレの前に近づくと自動で便座のフタが開きます。 メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。また、電池は充電式リチウムバッテリーで持ち運びができます。元々はこども用トイレであることから、コンパクトで軽く、非常時・防災時にとても優れています。耐荷重が150Kgあり、こどもと女性は問題なく使用が可能です。非常時の使用を想定していることから、男性も工夫次第では役に立ちます。 ※AC 100V充電アダプターが付属 ※交換袋と凝固剤 1セット付属(各30回分) 満充電時の最大使用回数:50回 圧着時間:80秒 本体サイズ:H260 x W320 x D370mm 開口部サイズ:H140×L183mm 重量:4.8kg 耐荷重:150kg 満充電までの時間:約5時間 内容量:1回分 ゴミ袋:生分解性(環境に優しく、無臭)
質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×260関連資料(0.24MB)
1個
¥49,980税込¥54,978
6日以内出荷
トーエイライトワンタッチテントHW27
日陰が作りやすく、風通しのある半横幕付。半横幕を上げて全面解放も可能。
用途高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)、天幕部ポリエステル防水性・250D厚、UVカット率99%、ローラーキャリーバッグ付付属品ローラーキャリーバッグ、杭(25cm)×4本材質スチール脚28×23mm角質量(kg)19寸法(m)2.7×2.7収納時寸法(cm)18×18×154
マグネットで設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。 鉄骨構造現場での使用にオススメです。 5kgまで使用可能です。
用途消火器の設置に。仕様5kgまで寸法(mm)150×36×380質量(g)680
1セット(2個)
¥4,198税込¥4,618
4日以内出荷
除菌に適した仕様で、防災備蓄用としても長期間の保存が可能です。未開封の状態で、製造日より5年間保存できます。また、(一社)日本衛生材用工業連合会の自主基準に適合し、。環境に配慮したバイオマスインキを使用しています。
用途水が使えない災害時の汚れ拭き・衛生対策に最適。非常時に安心の5年長期保存対応。防災用品と一緒に保管しておくことで、もしもの備えに。持ち運びやすいコンパクトサイズで、家庭・職場・外出先でも備蓄可能成分水、エタノール、プロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド、。セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、。グリセレス-26、ラウリルベタイン材質不織布枚数10枚入数(個)200保存期間(年)5(製造日より)
1箱(10枚×200個)
¥14,980税込¥16,478
6日以内出荷
除菌に適した仕様で、防災備蓄用としても長期間の保存が可能です。未開封の状態で、製造日より5年間保存できます。また、(一社)日本衛生材用工業連合会の自主基準に適合し、。環境に配慮したバイオマスインキを使用しています。
用途水が使えない災害時の汚れ拭き・衛生対策に最適。非常時に安心の5年長期保存対応。防災用品と一緒に保管しておくことで、もしもの備えに。持ち運びやすいコンパクトサイズで、家庭・職場・外出先でも備蓄可能成分水、エタノール、プロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド、。セチルピリジニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、。グリセレス-26、ラウリルベタイン材質不織布枚数30枚入数(個)72保存期間(年)5(製造日より)
1箱(30枚×72個)
¥9,980税込¥10,978
6日以内出荷
トーヨー消火器工業避難ロープ装置ステップダンⅡ
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。腐食・劣化に強く長時間変形しない。ポリケース入り。
用途2階からの緊急避難用質量(kg)1.8全長(m)4.6幅(cm)【ステップ】15ステップ数13
トーヨー消火器工業避難ロープ装置ステップダン4013
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。腐食・劣化に強く長時間変形しない。ポリケース入り。
用途2階からの緊急避難用質量(kg)1.6全長(m)4.5材質(ロープ)ビニロン100%ステップ数13
ニューフレックス消臭緊急トイレ袋
災害時やアウトドア時に便利な緊急トイレ袋です。素早くジェル化し、日本製の消臭剤でしっかり消臭します。袋と吸水パッドをセットするだけで使用でき、1枚の吸水パッドで約2~3回分(約500mL)の量を吸収します。しっかり結べるひも付きです。
用途非常時用トイレ。災害、断水時、アウトドア、車中に。寸法(mm)【袋】620×380色黒パット寸法(mm)130×240
椅子の背もたれにかけて、邪魔にならない防災ずきん用のカバーです。学校の椅子の背にもつけられるので授業中などいざという時にサッと出せます。持ち運びに便利な持ち手付、名前記入ができるネーム付きです。裏地にPVCを使用しているので防水効果もあります。
用途防災ずきん用に。色ネイビー寸法(cm)34.5×42
1個
¥4,298税込¥4,728
4日以内出荷
メテックスEXインスタントテント 50個
災害時やアウトドア活動で、雨・風・寒さからあなたを守ります。薄く軽く、コンパクトなポケットサイズだから、収納や携帯に便利です。コンパクトで、収納・携帯が簡単です。
用途防災、避難、水害時に。付属品6メートルロープトラスコ品番692-7018材質ポリエチレンテレフタレート 加工:アルミ蒸着高さ(mm)890奥行(m)2.4
1箱(50個)
¥33,980税込¥37,378
8日以内出荷
強粘着を使用し、壁に穴を開けずに設置可能です。窓や障害物がある場合など、さまざまなシチュエーションに対応します。壁から最大150mm離れていても設置可能です。
トラスコ品番653-0437寸法(mm)【プレート】90×70×t1.6【ベルト】25×500×t1.3色ブラック
1箱(2個)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ボウエキ(BOUEKI)ソーラーパネル PSP-100
ポータブル電源PSP-100ヲ充電するソーラーパネルです。折りたたんでコンパクトに収納できます。自立スタンドを付属しております。
用途防災備蓄に。付属品自立スタンド×1寸法(mm)展開時:1640×540×30 / 収納時:450×540×80質量(kg)6.1定格出力(W)100充電時間10時間防塵防水性能IP66(コネクタ部分を除く)出力ポート1口(DC7909コネクタケーブル)
1台
¥77,980税込¥85,778
4日以内出荷
ボウエキ(BOUEKI)マルチポータブルチャージャー ラジオライト 6991G
災害、非常時に活躍するラジオライトです。明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。携帯充電機能やサイレンも使用が可能です。
用途イザという時への防災備蓄に。付属品2in1充電ケーブル、(マイクロUSB/TypeC)、ストラップ寸法(mm)177×52×60色シルバー質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
CAPTAIN STAG着替え・プライバシーテントUV
避難所にも海にも、1張り簡易個室。更衣室代わり、簡易トイレ、簡易シャワー室までこれ1張り。天井は明かりを取り込むシルバーコーティング、側面は透けにくいブラックコーティングでプライバシーを確保。防災時の簡易個室としても備えて安心です。後面にシャワーヘッドを固定する面ファスナーを装備。衣類やタオルを掛けられるループ付。小物を入れられるメッシュポケット付。
付属品ペグ8本、ロープ4本、砂袋4枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚材質幕体:ポリエステル(シルバー・ブラックコーティング)UVカット、フレーム:鉄(バネ鋼)質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×120×185収納寸法(mm)Φ600×70
1台
¥9,898税込¥10,888
翌々日出荷
CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップタープ 300UV(サイドパネル付)
プッシュアップ構造で押し上げるだけのワンタッチロック。フレームを広げてフライをセットするだけの簡単クイック設営。現場作業に最適。フリーマーケット・町内会・祭事などにも便利です。日差しを通さない内面ブラックコーティング。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。持ち運びや移動に便利なキャスター付バッグ。
付属品ペグ11本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・ブラックコーティング(10,000mm防水)UV加工 フレーム:鉄(粉体塗装)質量(kg)14寸法(cm)300×300組立寸法(mm)3000×3000×2470・2120収納時寸法(cm)111×21×21
1台
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷
CAPTAIN STAGCS マルチマグネットフック
強力な磁石でテントやタープの生地を挟んで使用できるマグネットフック。両面フックなのでそれぞれをスチール面に取り付けて使用することができます
材質本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジム磁石質量(g)100 (使用質量目安500)直径×高さ(mm)【組立時】70×30(2個合わせた状態)
CAPTAIN STAGアルミ三角自在10個組
使いやすい三角形状。ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。穴径5mm
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×3×25穴径(mm)5
CAPTAIN STAGタープ用ウォーターウエイト7kg
ペグが使えない硬い場所でのタープ設営に便利なウォーターウェイト。傾きのある支柱や、ペグの頭が出た支柱でも使用可能。2段まで重ねて使えて、水の代わりに砂を入れると更に重くなります
セット内容本体(2分割)×1、組立ネジ×2、注入口キャップ×2取付可能対象【タープの支柱フレーム】35mm角パイプ (推奨:25mm角パイプ)材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×250最大積載段数2段水量(L)7.3
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
CAPTAIN STAGアルミ三角自在10個組
使いやすい三角形状。ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。穴径6mm
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×4×33穴径(mm)6
イザメシイザメシ スープ
食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。【スープの特徴】。1. 野菜を手軽に味わえる。災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。2. 常温でもおいしく食べられる。3. 長期保存可能。気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。【お召し上がり方】。常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。・お湯で温める場合。袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)。・電子レンジで温める場合。中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
サイドシート1枚付きで日差しや風をしっかり遮るタープテントです。脚を広げるだけで簡単に設営でき、スチール製フレームで安定感も抜群。テント生地はPU1000mmの耐水圧で雨にも強く、内側にはシルバーコーティング加工を施し紫外線をカット。上部のベンチレーションが通気性を確保し、熱中症対策にも最適です。使用後は収納袋にコンパクトに収まり、持ち運びも簡単です。
用途遮光用に。質量(kg)8寸法(cm)200×200耐水圧(mm)PU1000シートサイズ(cm)【サイドシート】200×180高さ調節157cm/213cm/261cm収納時寸法(cm)【テント】93×17