防災用品の新着商品
「防災用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
中敷きには、防弾チョッキなどに使用されるアラミド繊維を使用したガラスを踏んでも大丈夫な防災用スリッパです。内側はパイル生地で足が蒸れにくく本体とインソールは手洗いOKで清潔です。釘の踏み試験で防災スリッパシューズが1100Nを合格しています。靴の耐久テストを行っており通常の皮物に比較して1.5倍の耐久性があります。暗闇の中で光る蓄光タグ付きなので電気が消えても安心です。普段はスリッパとして、避難時はシューズとしてお使いいただけます。
用途防災・日常使いに。
色ベージュ
中敷きには、防弾チョッキなどに使用されるアラミド繊維を使用したガラスを踏んでも大丈夫な防災用スリッパです。内側はパイル生地で足が蒸れにくく本体とインソールは手洗いOKで清潔です。釘の踏み試験で防災スリッパシューズが1100Nを合格しています。靴の耐久テストを行っており通常の皮物に比較して1.5倍の耐久性があります。暗闇の中で光る蓄光タグ付きなので電気が消えても安心です。普段はスリッパとして、避難時はシューズとしてお使いいただけます。
用途防災・日常使いに。
色ネイビー
中敷きには、防弾チョッキなどに使用されるアラミド繊維を使用したガラスを踏んでも大丈夫な防災用スリッパです。内側はパイル生地で足が蒸れにくく本体とインソールは手洗いOKで清潔です。釘の踏み試験で防災スリッパシューズが1100Nを合格しています。靴の耐久テストを行っており通常の皮物に比較して1.5倍の耐久性があります。暗闇の中で光る蓄光タグ付きなので電気が消えても安心です。普段はスリッパとして、避難時はシューズとしてお使いいただけます。
用途防災・日常使いに。
色ブラック
中敷きには、防弾チョッキなどに使用されるアラミド繊維を使用したガラスを踏んでも大丈夫な防災用スリッパです。内側はパイル生地で足が蒸れにくく本体とインソールは手洗いOKで清潔です。釘の踏み試験で防災スリッパシューズが1100Nを合格しています。靴の耐久テストを行っており通常の皮物に比較して1.5倍の耐久性があります。暗闇の中で光る蓄光タグ付きなので電気が消えても安心です。普段はスリッパとして、避難時はシューズとしてお使いいただけます。
用途防災・日常使いに。
色オレンジ
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途キッチンの引き出し
材質PS/天然ゴム
仕様ドット柄
L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力)
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D
生地ポリエステル300D
防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。
付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]
質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65
表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16
光源【LEDランタン】電球色、昼光色
防塵防水性能IP54
ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V
入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)
スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ
出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)
明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16
音量(dB)【SOSアラーム】約81
Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2
日常使いに適したスタンダードモデルのポータブル電源(蓄電池)。容量:626Wh(174,000mAh)でスマホ約35回充電、電気毛布なら約9.5時間使用できます。ACコンセント×2、USB Type-A×3、シガーソケット×1、DC端子×2ポートを搭載で幅広い機器を充電できます。ACアダプター、車載シガー、ソーラーパネル対応で災害時など停電が長引いた時でも安心です。国内メーカー品質でJVCならではの信頼性と手厚いアフターサポート。キャンプやアウトドア、庭作業、BCP対策、防災の備えに。
セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
質量(kg)6.5
電池残量表示5段階/数値表示
充電池タイプリチウムイオン充電池(三元系)
動作温度(℃)ー10~40
バッテリー容量(mAh)174000
サイズ(mm)300×192×193
交流出力最大120W DC12V/10A シガーソケット×1、DC12V/7A Φ6.5mm DC端子×2
直流出力2口 100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W)
バッテリー容量(Wh)626
USB最大36W[USB Type-A×3]5V DC 2.4A
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
防災やアウトドアに最適な大容量&高出力モデルのポータブル電源(蓄電池)。1,002Wh(278,400mAh)の大容量バッテリーでスマホ約56回充電、炊飯器約7.5回使用可能。定格1,000W、瞬間最大2,000Wで電気毛布やミニ冷蔵庫など幅広い家電に対応しています。ACコンセント×3、USB(Type-C含む)、シガーソケットを搭載で幅広い機器を充電できます。ACアダプター、車載シガー、ソーラーパネル対応で災害時など停電が長引いた時でも安心です。国内メーカー品質でJVCならではの信頼性と手厚いアフターサポート。キャンプやアウトドア、庭作業、BCP対策、防災の備えに。
セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
質量(kg)10.9
電池残量表示5段階/数値表示
充電池タイプリチウムイオン充電池(三元系)
動作温度(℃)ー10~40
バッテリー容量(mAh)278400
サイズ(mm)333×244×234
交流出力最大120W DC12V/10A シガーソケット×1
直流出力3口 100V/10A・60Hz 1000W(瞬間最大2000W)
バッテリー容量(Wh)1002
USB最大66W[USB Type-CTM×2] 5V DC 3A/9V DC 2A / 12V DC 1.5A、[USB Type-A] 5V DC 2.4A、[USB Type-A(Quick Charge 3.0)]5V-6.5V DC 3A / 6.5V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2
寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時)
質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3
温度(℃)充電:ー20~45
定格出力(W)500(瞬間最大1000)
定格容量20Ah/32V DC (640Wh)
保存温度(℃)1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25
バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
繰返し性6000回
保証期間5年
充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1
動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A
出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
1セット
¥156,909
税込¥172,600
3日以内出荷
定格出力600W、瞬間最大出力1200Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×3、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-10~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。
質量(g)7700
温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-10~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256
定格出力(W)600
充放電回数4,000 (80%以上)
充電時間(時間)【AC】4(80%時)
保管温度範囲(℃)-18~+60
瞬間出力(W)最大:1200
蓄電池容量(Wh)602
入力ポートAC:120W
出力ポートAC×3:600W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:20W、USB-typeC:20W、USB-typeC(PD):100W
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
定格出力1200W、瞬間最大出力1600Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×4、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-18~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。独自の急速充電技術により、わずか70分で80%迄充電が可能。停電時には瞬時に電力を回復するUPS機能を搭載。電力遮断・変動時、わずか0.02秒で自動で給電モードに切替わり、PCや電子機器の破損及びデータ損失を防ぎます。動作時は最低ノイズレベルを25dBに抑制。就寝中でも気にならない静音設計です。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。
質量(g)11600
温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-18~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256
定格出力(W)1200
充放電回数4,000 (80%以上)
充電時間(分)【AC】70(80%時)
保管温度範囲(℃)-20~+60
瞬間出力(W)最大:1600
蓄電池容量(Wh)1085
入力ポートAC:120W
出力ポートAC×4:1200W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:18W、USB-typeC:60W、USB-typeC(PD):100W
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6827
材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤
長さ(mm)200
幅(mm)75
厚さ(mm)30
寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0
タイプ粘着固定
耐荷重(kg)約200/1セット
取付寸法(mm)壁から約100まで
耐用年数(年)8~10
適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。メタルラック等の天面や支柱、冷蔵庫の取手などに巻き付けて取付可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6828
材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤
長さ(mm)195
幅(mm)75
厚さ(mm)30
寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0
タイプ粘着固定
耐荷重(kg)約200/1セット
取付寸法(mm)壁から約100まで
耐用年数(年)8~10
適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
備えて安心!もしもの時にすぐ設置・使用できる組み立て式トイレと、汚物袋、凝固剤がセットになった「らくらくお助けトイレセット」です。段ボール素材のトイレボックスは折って差し込むだけの簡単組立。軽量で移動させて使用する際も苦になりません。約150kgの耐荷重があり丈夫な構造で、身体の大きな男性も安心してご使用いただけます。付属凝固剤はアンモニア臭を99%軽減、1回分で焼く500ccを吸水します。ゼリー状に固まった排泄物はゴミとして廃棄できます。(水洗トイレに流すことも可能ですが、汚物袋は流さないでください)
セット内容組立式トイレボックス1個、凝固剤10袋、汚物袋10枚
材質トイレボックス:段ボール、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン
質量(g)860
寸法(幅W×長さL)(cm)汚物袋:60×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トイレボックス(組み立て時):27×33×25.5
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
女性の方にも使いやすい男女兼用型の緊急ミニトイレです。ブルーなので使用後の見た目が気にならない!。すぐに固まり、こぼれる心配がありません。いざという時に安心な5個入り!
セット内容製品5個、ゴミ袋2枚
材質【本体】ポリエチレン・高分子ポリマー【受け口】IXPE発泡綿【吸水紙】PP不織布・パルプ<SAP吸水樹脂>【ゴミ袋】ポリエチレン
質量(g/個)13
製品サイズ(mm)【本体】275×125(受け口含まず)【ゴミ袋】500×400
1双
¥699
税込¥769
翌々日出荷
もしもの時の備えにフレイムブレーカー。フレイムブレイカーは、高耐熱繊維で作られた防火用シートです。火を覆って、被害を最小限に抑えるシート。キッチンやアウトドアでの炎を素早く覆うことで、煙や炎の広がりの防止可。軽量で簡単に取り出せるので、誰でもスムーズに使用可能。
用途小規模な火災の初期消火。キッチンなどで発生した油火災や電気火災などに素早く対応。衣服に火がついた場合の消火。人の体に巻きつけて火の延焼を抑える事ができる。避難時の防護具として使用。火災現場から避難する際に、火や熱から身を守るために体を覆う。火元の遮断。火が広がるのを防ぐために、燃えている物にかぶせて酸素を遮断。工場や実験室での安全対策。溶接作業や化学実験など、火花や高温物質が飛ぶ可能性のある場所での安全対策。キャンプやアウトドアでの緊急用具。焚き火の事故などへの備え。
材質グラスファイバー、ポリエステル、ナイロン
質量(g)500
準拠規格防炎1級適合(JIS Z 2150規格)/EN1869:2019 ASTM F1989準拠
耐熱温度(℃)550
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
『非常用お助けカード』は、緊急時に音で知らせるブザーと、暗闇を照らすライトが付いたカードです。社員証やセキリュティカードなどと一緒に持ち歩ける薄型のカードライトで、緊急時には音で知らせるブザーが付いています。主電源をOFFにすることで電池の消耗を防ぐことができる他、会議中に音が鳴ってしまうという誤操作も防ぎます。本体のみが10枚入ったお得なセット商品です。
用途社内での日常携帯や通勤・通学時の防犯用に。
寸法(mm)91×55×6
質量(g)280
使用電池CR2016×2個(別売り)
電池寿命連続点灯:30時間、ブザー音:30分
音量(dB)80(1m離れた場所:55)
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き)』は、緊急時に音で知らせるブザーと、暗闇を照らすライトが付いたカードです。社員証やセキリュティカードなどと一緒に持ち歩ける薄型のカードライトで、緊急時には音で知らせるブザーが付いており、付属のネックストラップは事故防止のパーツ付きで長さ調節も可能です。主電源をOFFにすることで電池の消耗を防ぐことができる他、会議中に音が鳴ってしまうという誤操作も防ぎます。
用途社内での日常携帯や通勤・通学時の防犯用に。
寸法(mm)91×55×6
質量(g)82
使用電池CR2016×2個(別売り)
電池寿命連続点灯:30時間、ブザー音:30分
音量(dB)80(1m離れた場所:55)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
液体に振りかけるゼリー状に固まる 。保存性に優れたアルミ個包装
用途非常用トイレや嘔吐物など、液体の凝固処理に
付属品10g入り凝固剤×10材質/高分子ポリマー
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
電源を乾電池とすることで、面倒な配線工事等を行わずに簡単に設置出来る簡易型放火監視センサー。
用途4m先のたった3cmの小さな炎を0.5秒以内で感知し、確実に警報。
材質本体:ABS / 取付ベース:ABS
質量(g)150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×110×30
関連資料(0.53MB)
取扱説明書(5.28MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
21日以内出荷
長く安心して使える配線タイプで音声警報を発すると同時に接点出力する集中管理型放火完成センサー。
用途4m先のたった3cmの小さな炎を0.5秒以内で感知し、確実に警報。
材質本体:ABS / 取付ベース:ABS
質量(g)165
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×110×30
関連資料(0.55MB)
取扱説明書(5.31MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
21日以内出荷
BigBlueポータブル電源CellPowa100。コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適。LEDライト付きで災害時にも活躍。LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階。液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然。パススルー対応(充電しながら給電が可能)。バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護。純正弦波。急速充電65W/ポート×3 (出力対応)。ソーラーパネル対応。最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)。電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)。電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能。充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能
付属品ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード
材質ABS、PC
質量(kg)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8.5×15.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション。300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーション。ポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーション。もしもの停電でも自由に使える「電気の備え」。ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器。キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適に。ソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方も。AC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能。300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群。エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)。液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる。災害時に役立つLEDライト搭載。搭載バッテリー数:最大4個。適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)。動作温度:0~40℃。充電温度:0~40℃。【充電情報】。AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100W。ソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W。【出力情報】。AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300W。USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)。充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFC。USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23
取扱説明書(10.42MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
防災用ヘルメットと防災用品がひとつに・・・
今まで別々に保管されがちであった2つの防災用アイテムがセットになり、収納力がよりUP!
A4サイズで薄さ45mm!圧倒的にコンパクト。
収納方法デスク周り、本棚や整理棚、机の引出しやキャビネット等、コンパクト設計で身近な場所にも収納(保管)ができ、持ち運びにも便利です。
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。
種別ノンスリップマット
材質塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-10~60