ソケットハンドルの新着商品
「ソケットハンドルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ボックスドライバーとして使用します。グリップエンドに凹部差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
いろいろなソケットが付け替えられる便利なL形レンチです。L形の先端に角ドライブがついています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
頭部を中心に置いて早回し作業、端に寄せて強い締め付けができます。角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ベンドアップタイプ。左右切替式。狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。握りやすく、力の入れやすいハンドル形状。ビットは脱着のしやすい溝付き。複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計。
厚さ(mm)ヘッド:20
全長(mm)105
質量(g)50
送り角度(°)7
対辺(inch)六角:1/4”
ギア数52枚
1本
¥860
税込¥946
翌々日出荷
ESCOオリジナル『早回し機能』T型ソケット用ハンドル。六角軸のカバーが空転することで早回しが可能。
軸長(mm)250
ハンドル幅(mm)89
差込角(inch)1/4”
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
ネジ締め、ボルト締めに
セット内容(mm)ビット:+1/+2/+3/-4・-5 六角:2/2.5/3/4/5 ソケット:8/10/12/14
セット数14本組
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ストレート・T型・L型・クランク、用途に合わせて変えられるハンドル形状
セット内容ビットアダプター:+1/+2/+3/-4/-5/-6/T15/T20/T25/H3/H4/H6
差込角(mm)9.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。
仕様クロスバー
材質特殊合金鋼
全長(mm)250
質量(g)184
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高品質で頑丈なマットブラックのクロムメッキです。5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込見ました。首振りと早回しスリーブは作業を楽にできます。自由に回転するラチェットヘッドは0°、15°、90°に固定でき、0°では通常のドライバーとして使用出来ます。時計回り/反時計回りの切替が出来ます。細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。ドライバーとしても使えます。
用途9.5mmスクエアヘッドソケットおよび9.5mmスクエア差込付きアダプター用
全長(mm)152
品番【WERA】5135880001
差込角(inch)1/4
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。
全長(mm)160~210
許容トルク(N・m)70
差込角(sq.)9.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
材質(グリップ)ポリプロピレン
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー
質量(g)833
1本
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1/4HEXビット用ビットラチェットハンドルです。全長100mmとコンパクトで使いやすいです。
全長(mm)100
質量(g)72.6
挿入角度(°)6.35
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)100