安全弁の新着商品

「安全弁の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂) 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6") 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFF 適合流体空気 , 冷温水 , 油 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6") 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFF 適合流体蒸気 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS 形式揚程式 呼び径15A (1/2") ~ 25A (1") 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁 各種圧力容器、計装機器の安全弁 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM 形式ダイヤフラム式 呼び径15A (1/2") ~ 25A (1") 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢も可
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:EPDM 形式ダイヤフラム式 呼び径15A (1/2") ~ 25A (1") 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水 適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS 形式揚程式 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS 形式揚程式 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂) 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFF 適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)150以下 接続JIS 10KFF 適合流体空気 , 冷温水 , 油 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 要部ステンレス製
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFF 適合流体蒸気 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFF 適合流体蒸気 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ヨシタケ安全弁 AL-140T
オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。) 接続JIS Rc 適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヨシタケ安全弁 AL-140
オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。) 接続JIS Rc 適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヨシタケ安全弁 AL-150L
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 適合流体蒸気 , 空気 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM) 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)100 接続JIS Rc 適合流体冷温水 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM) 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM) 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)100 接続JIS Rc 適合流体冷温水 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ヨシタケ安全弁 AL-150T
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM) 形式揚程式、安全リリーフ弁 呼び径15A (1/2") ~ 50A (2") 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体 適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
材質真鍮 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)