ポータブル石油ストーブの新着商品
「ポータブル石油ストーブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
トヨトミが誇る独自の技術「ダブルクリーン」は二段の燃焼でニオイの元を燃やし切ります。また40%の火力調節が可能なので快適に灯油節約できます。広く暖めるワイドタイプ。
仕様乾電池別売:単2(4本必要)
質量(kg)10
寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行き(mm):454.5×562×279
タンク容量(L)4
暖房出力(kW)3.6~2.16
燃焼継続時間(h)(最大燃焼~最小燃焼)約11.4~19.0
適用畳数木造(戸建)10畳まで(16.5、コンクリート(集合)13畳まで(21.5(m2))
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷