ラジオ・ライトの新着商品

ラジオ・ライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 112
キャンペーン情報RSS配信
充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーション充電式LED4灯フラッシュライト
災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍
用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
1ケース(36個)
25,980税込28,578
4日以内出荷

充電式ソーラー懐中電灯 ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯
災害時に活躍間違いなし!。災害発生時、停電時に大活躍!。1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!。3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン
用途災害発生時、停電時に材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)257バッテリーリチウムイオン電池点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面)充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5
1ケース(12個)
17,980税込19,778
4日以内出荷

カラビナ付きCOBライト ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションカラビナ付きCOBライト
小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで4つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム合金・ABS本体質量(g)35使用時間(分)(Hi)15・(Mid)55・(Lo)120・(点滅)35バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式Hiモード・Midモード・Loモード・点滅モード充電時間(分)90LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)150(3.7V 0.555Wh)光束(Lm)(Hi)約350 ・(Mid)約250 ・(Lo)約105 ・(点滅)約250本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×約60×約20
1ケース(48個)
28,980税込31,878
4日以内出荷

マルチポータブルチャージャー ラジオライト 6991G ボウエキ(BOUEKI)
災害、非常時に活躍するラジオライトです。明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。携帯充電機能やサイレンも使用が可能です。
用途イザという時への防災備蓄に。付属品2in1充電ケーブル、(マイクロUSB/TypeC)、ストラップ寸法(mm)177×52×60シルバー質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

ミニスティックライト エスコ
入数:100本。デコレーションに最適なミニサイズ。夜間訓練の目標に最適。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。使いきりタイプ。ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々。お得な業務用パック。
材質溶液/化学発光体溶液材質(本体)PE発光時間(時間)4~6
1袋(100本)
5,360税込5,896
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミニスティックライト エスコ
入数:50本。デコレーションに最適なミニサイズ。夜間訓練の目標に最適。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。使いきりタイプ。ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々。お得な業務用パック。
材質溶液/化学発光体溶液寸法(mm)Φ7.5×75材質(本体)PE発光色グリーン発光時間(時間)4~6
1袋(50本)
5,360税込5,896
翌々日出荷

ミニスティックライト エスコ
入数:5本。コンサート、飾り付け、アウトドア、防災などに。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。夜間訓練の目標に最適。ポキッと折ると光りだす化学発光体。使い方いろいろ。ミニサイズの発光体。たくさん光らせて散りばめれば幻想的な装飾品になります。使いきりタイプ。
材質溶液/化学発光体溶液寸法(mm)Φ7.5×75材質(本体)PE発光色グリーン質量(1本)4g発光時間(時間)4~6
1袋(5本)
485税込534
翌日出荷

スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷
スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が10分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書オレンジ容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
1個
3,980税込4,378
5日以内出荷

スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷
スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が12分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書モスグリーン容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
1個
3,980税込4,378
5日以内出荷

スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷
スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が11分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書ホワイト容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
1個
3,980税込4,378
5日以内出荷

防災ラジオ プラスマイナスゼロ
プラスマイナスゼロ防災ラジオ
防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。
付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16光源【LEDランタン】電球色、昼光色防塵防水性能IP54ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16音量(dB)【SOSアラーム】約81Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付 アクモホールディングス
従来品の特徴はそのままに「スイッチON/OFF機能」と「ホイッスル機能」が追加され、LEDもより明るくなった新タイプが登場!。【使い方と点灯時間】底面を少量の水(1~2ml)に浸すだけですぐに点灯が始まります。連続で1週間(168時間)以上点灯します。【保管性】乾燥した保存環境では10年以上の長期保管が可能なので、万一の災害に備えての防災用品に最適です!。【サイズ・重量】小型軽量の為、鞄にいれてもかさばりません。【安全性】点灯に火は必要ない為、ローソクの火による二次災害も起こしません。電池不要。身体に有害な物質を一切含まないので安心して使用できます。破棄の際は不燃物でOK 。 。【信頼性】国内外特許実用新案取得済みの確かな製品です。(国内特許:特許第5192613号)
材質ケース:ポリプロピレン、内部:マグネシウム板、炭素板、紙、銅板、LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×16×67(キャップ含む)
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷