加湿器の新着商品

「加湿器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。フィルターにヒーターで暖めた風を当てて加湿する「温風気化式」と室温の風を当てて気化させる「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。湿度センサー搭載。お部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。お手入れの時期が来るとお手入れランプが点滅してお知らせします。使用中に水タンク内の水が無くなると、アラームが5回鳴り、給水ランプが点滅し運転を停止します。取っ手付で持ち運びがしやすいです。適用床面積(50/60Hz) プレハブ洋室:19畳(31m2)木造和室:12畳(19m2)。消費電力 319/325W(50/60Hz)。運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)、自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)、ターボモード、ヒーターオフモード。
仕様加湿量ターボモード時/700(mL) 材質ABS、ポリプロピレン 質量(kg)5.4 電源(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376 連続使用時間(時間)16.7、 ターボモード時/7.1 運転音(dB)静音モード時/40 動作温度(℃)5~35 加湿方式気化ハイブリッド 切タイマー2・4・6(時間)
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

プラスマイナスゼロスチーム式加湿器 H220
加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。
付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】 材質ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約3.9(タンク空時) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)起動時980、通常運転時最大~500 タンク容量(L)3 コード長さ(m)1.8 最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285 適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳 連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24 タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途乾燥対策に ホワイト 取扱説明書(1.41MB) (1.29MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)ポット型スチーム式加湿器
水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。暖かい蒸気で加湿するので、お部屋の室温を下げにくい。ポット型で構造がシンプルだからお手入れかんたん。段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。
質量(kg)3 消費電力(W)350 タンク容量(L)2.4 電源コード(m)1.5 連続使用時間約6.5時間 適合床面積木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24.5×30.1 加湿量(mL/h)約360(強) 切タイマー1/2/4時間
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h 付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書 本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130 本体質量(g)160 定格消費電力(W)4 入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り) 時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上) 加湿方式超音波式 取扱説明書(1.6MB) 水タンク容量(mL)100
1台
1,779 税込1,957
3日以内出荷

入浴中に曇る鏡のくもりを止めることができる。
1個(100mL)
989 税込1,088
翌々日出荷