パイプフレームの新着商品

パイプフレームの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

19件中 119
キャンペーン情報RSS配信
導電性パイプ TRUSCO
軽量で加工しやすいです。導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。耐候性・耐薬品性に優れています。
トラスコ品番282-1176材質スチール鋼管、表面処理:導電性ABS樹脂コーティング長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8全長(mm)3000ブラック肉厚(mm)0.8表面処理ABS(導電性処理)防静電外径(mm)28内径(mm)26.4
1本
2,998税込3,298
当日出荷


ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ スペーシア
パイプ端部を保護し、錆びにくくします。
材質PE(ポリエチレンン樹脂)タイプ内キャップ
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ スペーシア
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニプラジョイント スペーシア
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6260ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
398税込438
当日出荷

角パイプ用ジョイント Elesa
トラスコ品番805-8023材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ
1個
649税込714
当日出荷


Φ43アルミジョイントセット(固定・アウタータイプ) TMEHジャパン
任意の角度に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)348
1セット
特価
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
特価
4,798税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン
丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
用途生産ラインのガイドパイプ取付固定 分割仕様質量(g)64
1個
3,298税込3,628
翌日出荷

マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン
丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
1個
1,198税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン
丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
用途パイプの位置決め・主部品のずれ落ち防止・センサーなどの取付固定質量(g)25
1個
1,198税込1,318
翌日出荷

マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン
丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
用途パイプを垂直・側面側より取付固定
1個
1,198税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン
丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
用途パイプをクロス90°取付固定
1個
1,998税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン
振動に強く、角パイプ・角シャフトをしっかり固定できるステンレス製角穴ブラケット
用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定質量(g)69.5
1個
4,798税込5,278
翌日出荷

ステンレスパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン
丸パイプのスライドや転回がしやすいステンレス製丸穴ブラケット
用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
1個
3,500税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン
振動に強く、角パイプ・角シャフトをしっかり固定できるステンレス製角穴ブラケット
用途角パイプ・角シャフトの位置決め・主部品のずれ落ち防止質量(g)10.5
1個
1,698税込1,868
翌日出荷

パイプフレーム Φ28 モノタロウ
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

パイプ用ベース (コーナー用) エスコ
単管パイプΦ48.6mm用。パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5N (参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
4,570税込5,027
翌日出荷