マグネットスタンドライトの新着商品
「マグネットスタンドライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター
電源(V)AC100-240
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.72MB)
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
寸法(mm)66×120×364
電源(V)AC100
消費電力(W)5
全光束(Lm)510
電源コード(m)2
保護等級IP65(ヘッドケースのみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1780
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.03MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.72MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
電源(V)AC100
消費電力(W)5
電源コード(m)2
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.72MB)
カーフィルム施工時に、フィルムを裁断する際の補助照明として使用し、裁断位置を見つけやすくし、より良い施工をサポートします。
用途カーフィルム施工時の補助照明に
材質ABS+PMMA
色緑
質量(g)75
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約4×約16×約4
1箱(80個)
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷