ペール缶用エアバキュームポンプの新着商品
「ペール缶用エアバキュームポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能
トラスコ品番535-7895
セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ
材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)
幅(mm)311
高さ(mm)249
タイプ手元スイッチ付
奥行(mm)311
空気消費量(L/min)315
集塵容量(L)18
騒音値(dB)90
ホース径(Φmm)25
吸入揚程(m)2
供給空気圧力(MPa)0.4~0.6
吸水量(L)60
ホース長さ(mm)2000
最大真空圧(kPa)20
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷