機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品
「機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
IoTで画像解析ができるVieurekaカメラのスターターキット
Vieureka(ビューレカ)カメラは、CPUを内蔵したIoTカメラです。カメラ内で画像解析を行うことができるので、クラウドへ大容量の映像データを送信せずに解析処理が可能です。本キットは、手軽にVieurekaカメラを活用した画像解析システムの開発や導入の検討をするためのスターターキットです。
キットには、Vieurekaカメラ本体(VRK-C301)、専用ACアダプター、LANケーブル、開発用ソフトウェアキット(SDK)を同梱しています。SDKにはユースケースのイメージがしやすい10種類のサンプルアプリケーションを付属しています
その他【CPU】ARM Cortex-A72 x 2 @1.8GHz【GPU】+Cortex-A53 x 4 @1.4GHz、ARM Mali T860MP4、【夜間照明】Ir-LED内蔵、USB3.0 Type-A
セット内容VRK-C301本体(広角モデル) ×1、専用ACアダプター ×1、LANケーブル ×1、カメラ専用台座 ×1、開発用ソフトウェアキット(SDK)、サンプルアプリ(オブジェクト検出、姿勢推定、顔検出、セグメンテーション、ARマーカー認識、ロゴ認識、人物検出、ジェスチャー認識、文字認識、オプティカルフロー等の10種類)
レンズ対角124°
対応C/C++、Python
メモリーROM: 8GB, RAM: 2GB
動作環境Ubuntu Linux(18.04)
カメラ仕様1920×1080(1080p) 30fps(最大)
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
Ethernet10BASE-T/100BASE-TX
SDカードmicroSDHC対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです。クランクコースとオーバルコースの2点セットです。
<コースについて>
オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。
1セット
¥579
税込¥637
6日以内出荷
臭気に反応するニオイ探知機
臭気を含んだガスに反応するセンサーを搭載し、ニオイを検知すると4個の検出レベルLEDとブザー音でお知らせします。
マイクロコントローラを搭載し、センサーが必要とする安定化時間の終了検出や環境ごとに異なるセンサー基準値の補正処理を行います。
仕様安定時平均時間(電源ONから安定待ち期間を過ぎた状態)20mA
その他検出音ブザー搭載
表示LED/センサー安定状態表示+検出レベル4点
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×100×33
電源電圧(V)9 006P乾電池、または9外部電源(※乾電池および電源は別売です)
消費電流(mA)電源ON時 40
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
4本のクローラーを装備して、障害物を楽々乗り越える工作セットです。
本体から前に伸びたアームクローラーが斜面に合わせて自由に角度を変え、本体よりも高い45mm程度の段差も走破します。モーターとスイッチは配線済み。はめ込みとネジ止め、簡単な配線だけで組み立ては手軽。
電源は単3形電池1本(別売)を使用。
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
東京電機大学出版局発行「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」製作例に対応
本製品はタイマーIC555を使った電子工作セット:SBS-203」と「電子工作」追加パーツ:SBS-203-P01」がセットになっています。書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。
セット内容タイマーIC555を使った電子工作セット : SBS-203、「電子工作」追加パーツ : SBS-203-P01
寸法(mm)300×210×40(包装を含む、約)
質量(g)720(包装を含む)
入数1セット
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
東京電機大学出版局発行「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」製作例に対応
本製品は書籍「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」、「SBS-203」、「SBS-203-P01」、「リードベンダ RB-5」、「ピンセット」、「乾電池」のセットです。
セット内容書籍 : 楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作、タイマーIC555を使った電子工作セット : SBS-203、「電子工作」追加パーツ : SBS-203-P01、リードベンダ : RB-5、ピンセット、乾電池(単三4本)
1個
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
CQ ham radio 2008年6月号特集記事に紹介されている「4チャネル・メモリーキーヤーを作ろう」(P44~)製作部品セットです。
組立説明書付き
取り扱い説明書付き
このキットの製作には、CQ Ham radio 2008年6月号付録基板同等品が付いています。
1セット
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。
出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。
40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。
USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売)
PICライターによるプログラム書き込みも可能です。
CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
USBから供給される電源をターミナルに出力する変換基板
microUSB-BやUSB Type-Cのコネクタを持つACアダプターなどからブレッドボード上の実験回路や試作基板に電源を供給する際に使用する変換基板です。出力には、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。入力用のターミナルブロックも搭載しています。
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
1個
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット
Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。
その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載
セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む
寸法(mm)50×80
インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)
許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タ
プロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIP
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。
スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。
実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。
書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。
電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。
ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
TO-220型トランジスタ用の放熱シートセットです。
付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個
適合TO-220
内容放熱シート
材質(シート)シリコン、ガラス繊維
入数5セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥389
税込¥428
6日以内出荷