機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品

「機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

439件中 81~120件
USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換 USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換します。ブレッドボードやユニバーサル基板での試作・実験に便利です(USB Type-C 規格の信号を全て引き出しています)。CC/VCONN端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます(裏面のパッドを切り替えることで、プルアップ側の電源をVBUSから切り離すことが出来ます)。
材質ガラスエポキシ(FR-4) 本体寸法(mm)46.79(基板:34.29+コネクタ:12.5)×22.86×1.6t
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RiLineX 連結コネクター バスバー用
用途連結セット用の連結金具。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書クイックガイド(0.65MB)
1パック
11,980 税込13,178
91日以内出荷

RiLineX 連結コネクター バスバー用
用途連結セット用の連結金具。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書クイックガイド(0.65MB)
1パック
23,980 税込26,378
91日以内出荷

1パック
6,298 税込6,928
91日以内出荷

1パック
3,498 税込3,848
91日以内出荷

RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
1パック
25,980 税込28,578
91日以内出荷

RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
1パック
28,980 税込31,878
91日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

ボタン電池バックアップ用のリアルタイムクロック(RTC)を搭載し、電源オフの状態からRaspberry Piを指定日時に起動(コールドブート)することができます。 Raspberry Piを起動しない状態の消費電力は約10μAで、10分間隔で起動/終了を行う間欠動作(タイマー動作)に設定すると、太陽光パネル稼動時などの低消費電力運用が可能になります。(試算では、10分間の間欠動作で消費電力は約80%削減できます。) DC6~24Vの幅広い電源で動作し、5Vに変換してピンヘッダ経由でRaspberry Piに供給します。 電源電圧やRaspberry Pi本体のハートビート(heartbeat)、常時稼動ソフト(サービス)の監視などができ、Raspberry Piの反応がない場合に強制的に電源を遮断したり接続したりする設定も、ユーティリティソフトで行えます。 動作確認済みのRaspberryPi:A+/ 3A+/ B+/ 2B/ 3B/ 3B+/ 4B(2GB、4GB、8GB)
セット内容slee-Pi 3 本体×1、DCジャック - XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4、同梱資料×1 寸法(mm)65×56(コネクタ類の突起部を除く) 出力5V/3A (定格) 入力電圧(V)6~24 消費電流(mA)(スリープ時)最大10(入力電圧12V時) 動作温度(℃)-20~+60(結露なきこと) 環境ROHS、鉛フリー1 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流10μA以下(入力電圧12V時)
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

miniUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のminiUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンをわずか13mm×13mmの基板に収められます。
1個
429 税込472
5日以内出荷

Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ 4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz) ・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート ・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3 ・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート ・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能 ・DINレール取り付けが可能 ・YoctoとBuildrootをサポート
その他【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台 セット内容reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1 入力2ピン端子台 使用CPURaspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz 内蔵RAM4GB OSRaspbian、Debian RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~+70 HDMI規格HDMI2.0×1 イーサネット対応10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3u USBUSB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1 PoE対応IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間
電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売) メモリー8GB 輝度400(nit) 最大解像度1280×800 視野角H170°//V170° 使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz 画面サイズ10.1インチ OS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOS RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Seeed StudioreTerminal DM
Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証
その他【放熱】ファンレス 質量(kg)1.8 本体寸法(mm)259.4×191×42.2 メモリー8GB ディスプレイ10.1インチ 解像度1280×800 外装アルミニウム合金ダイキャスト 使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHz OSRaspbian、SenseCraft Edge OS マウントパネル、VESA、レール RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1 寸法(mm)100×80 電圧9~19V 温度範囲(℃)-10~+60 インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1 ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1 カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Seeed StudioreCamera 2002 8GB
1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を8GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fps センサー【カメラ】OV5647 メモリー256MB 処理能力【AI】1TOPS@Int8 使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz 無線なし 拡張性microSDカードスロット(最大2TB) ストレージ(eMMC)8GB Ethernet100Mbps USBUSB2.0 Type-C
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

MMA8451を搭載した小さな三軸加速度センサです 電源電圧、ロジック電圧共に5Vでの利用に対応しています
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

接続アダプター RiLine コンパクト
用途丸型ケーブルの接続に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
91日以内出荷

接続アダプター RiLine コンパクト
用途丸型ケーブルの接続に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
91日以内出荷

取付用アダプター
用途固定アダプター、RiLine コンパクトボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
4,198 税込4,618
91日以内出荷

ユニットサポート 接触システムなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
91日以内出荷

RiLineX 連結ピン ユニットアダプターおよびユニットサポート用
用途ユニットアダプターおよび機器キャリヤーのあらゆる機械的接続に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,498 税込1,648
91日以内出荷

RiLineX 滑り止めガードクリップ NHヒューズ断路器用
用途RiLine60 バスバーシステム上で RiLineX NH000 ヒューズスイッチディスコネクターを使用する際に必要となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,598 税込1,758
91日以内出荷

RiLineX 接触感電防止具 NHヒューズ断路器用
用途RiLineX 接触感電防止具、RiLine60 バスバーシステムおよびバスバーシステムプラットフォームに取り付け可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
91日以内出荷