機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品

「機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

439件中 161~200件
ArduinoやWROOM-02 ESPシリーズなどに使える書き込み機 多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

4芯用 / 片側のみコネクタ付き テープLED同士の接続などに利用できます
1個
289 税込318
5日以内出荷

単色LEDの5種類の点滅発光 明るさ調整と速度調整が行えます。 ミニサイズ3keyボタン操作 単色用
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

4芯用 / 両端コネクタ付き テープLED同士の接続などに利用できます
1個
329 税込362
5日以内出荷

マルツエレックトラ技ARMライタ
LPC11U35を搭載したARMマイコン用書き込み器 トラ技ARMライタは、NXPセミコンダクターズ製のARMマイコンLPC11U35を搭載したマイコンボードです。LPC11U35はCortex-M0コアを搭載し、USBクラスドライバ(MSC、HID、CDC、DFU)を内蔵しており、PCにつなぐだけで内蔵フラッシュメモリにプログラムを書き込めます。また、ARM社が提供するオンラインコンパイラmbedを利用すれば、インターネット環境とWebブラウザだけでソフトウェアの開発ができます。ARM社のデバッガ機能CMSIS-DAPのファームウェアを書き込むと、Cortex-M系ARMマイコンのデバッグや、フラッシュメモリにソフトウェアをダウンロードする書き込み器として利用できます。 さらに、USB-UART変換をプログラムしたファームウェアを書き込むと、USB-UART通信モジュールになるので、シリアル通信しか持たない機器と接続すればUSB I/Oアダプタとして利用できます。 別売の拡張基板として、液晶モジュール、地磁気+加速度センサモジュール付きMAPLE-mini基板、XBee通信モジュールアダプタ、カメラモジュールなどを用意しています。 PCにつなぐだけでプログラムを書き込めます。 オンラインコンパイラmbedを利用できます。 Cortex-M系ARMマイコンのデバッガや書き込み器として使えます。 汎用のUSBアダプタとして使えます。 拡張基板で機能の追加ができます。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

このキットは少ない部品かつ工数で、電子回路を学ぶことができる非常に面白い電子キットで、トランジスタの増幅原理、スイッチング原理を中心とした発振回路を学習できます。 具体的には、LEDのフラッシュ速度をボリュームで変更して高速ストロボ発光を楽しむことができます。 これから電子回路について勉強しようと考えている方々の入門キットとしてお奨めします。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

「マイコンレーサー」用コースのセットです。ハンドリングコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
1セット
579 税込637
5日以内出荷

デジタル温度センサーADT7310を使用したDIP型モジュール基板 MDK001は、アナログデバイセズ社の高精度温度センサーADT7310を搭載した、デジタル温度センサージュール基板です。1.27mmピッチのICを2.54mmピッチに変換していますので、ブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用できます。ADT7310は、温度校正や直線性の補正が不要で、±0.5℃の高精度な温度測定が可能なデジタル温度センサーです。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
材質アルミニウム 寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7 入数1セット(サイズ違い4つ)
1個
529 税込582
5日以内出荷

1本
639 税込703
5日以内出荷

シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです 半透明砲弾型
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,298 税込1,428
5日以内出荷

WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
外形寸法(mm)30×65 板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット 仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄) パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。
セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1 材質ガラスコンポジット(CEM-3) 寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約) 質量(g)61(包装を含む、約) 本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6 厚さ(μm)銅箔:35 仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク 入数1セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
47 税込52
5日以内出荷

1個
47 税込52
5日以内出荷

電圧(V)1.9 発光色黄緑 ピーク波長(nm)573 測定条件20mA 保存温度範囲(℃)-40~+100 光度(mcd)1000 指向性15° ボディーカラークリア RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+80 パッケージLED1
1本
119 税込131
5日以内出荷

材質nGaN 電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5 直径(Φ)5 温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒 レンズ透明 保存温度範囲(℃)-40~+100 消費電力(mW)120 動作温度範囲(℃)-40~+85 順方向電流(mA)30~100
1本
109 税込120
5日以内出荷

電圧(V)3.2 発光色 ピーク波長(nm)518 測定条件20mA 保存温度範囲(℃)-40~+100 光度(mcd)12000 指向性15° ボディーカラークリア RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+80 パッケージLED1
1本
97 税込107
5日以内出荷

低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
直径(Φ)5 定格電圧(V)5 発光色ホワイト 定格電流(mA)30 光度(mcd)27000 保管温度範囲(℃)-40~+85 指向性15° ボディーカラーウォータークリア 動作温度範囲(℃)-40~+85
1個
219 税込241
5日以内出荷

材質AlGalnP 電圧(V)【標準】2【逆方向】5 直径(Φ)3 温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒 レンズ透明 保存温度範囲(℃)-40~+100 消費電力(mW)60 動作温度範囲(℃)-40~+85 順方向電流(mA)25~60
1個
84 税込92
5日以内出荷

電圧(V)3.2 発光色 波長(nm)【ドミナント】518 測定条件20mA 保存温度範囲(℃)-40~+100 光度(mcd)3000 指向性20° ボディーカラークリア RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+80 パッケージLED1
1本
129 税込142
5日以内出荷

電圧(V)3.2 発光色 測定条件20mA 保存温度範囲(℃)-40~+100 光度(mcd)2219 指向性45° ボディーカラークリア RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+80 パッケージLED1
1本
129 税込142
5日以内出荷

Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
その他【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA 電圧(V)【順方向】2 温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒 波長(nm)【ドミナントλd】592【ピークλP】595 電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100 消費電力(mW)【PD】80 動作温度(℃)【Topr】-40~+85 保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+85 順方向電流(mA)30 最大逆電圧(V)5
1本
109 税込120
5日以内出荷

Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
その他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA 電圧(V)【順方向】2.9 温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒 波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465 電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100 消費電力(mW)【PD】100 動作温度(℃)【Topr】-40~+85 保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100 順方向電流(mA)30 最大逆電圧(V)5
1個
129 税込142
5日以内出荷

Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。
その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェース プロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

MAX10 FPGAを搭載したコストパフォーマンスに優れた開発ボード 産業機器や民生機器などのシステムプロトタイピングに適した、MAX10 FPGA(10M50DAF484C7G)搭載の開発ボードです。FPGA内部には約50Kのロジックエレメント、デュアルA/Dコンバータ、1,638KビットのM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLLが実装されており、高集積な設計が可能です。オンボードのUSB-Blasterにより、別途書き込み機器を用意せずに開発を始められます。 64MBのSDRAM、加速度センサ、4ビットVGA出力、10個のLEDやスライドスイッチ、2個のプッシュボタン、6桁の7セグメントLEDなど多彩なインターフェースを備えており、動作確認やインタラクティブな動作制御に役立ちます。Arduino UNO R3互換の拡張コネクタと2×20 GPIO(3.3V)も搭載しており、外部機器との接続性も確保されています。DC5V入力で駆動し、各種リファレンスデザインやユーティリティが付属しているため、設計検証や学習用途にも利用できます。
その他【プログラミングとコンフィギュレーション】オンボードUSBブラスター(通常タイプB、USBコネクタ) 電源DC5V入力 センサー加速度センサ インターフェースLED×10、スライドスイッチ×10、プッシュボタン×2、7セグメント表示器×6 メモリー64MB SDRAM、x16ビットデータバス ディスプレイ4ビット Resistor VGA コネクタ【拡張コネクタ】2×20 GPIOコネクタ(3.3V)、Arduino Uno R3コネクタ(ADC6チャンネルを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 デバイス【FPGA】MAX 10(10M50DAF484C7G):デュアルADC内蔵、50Kのプログラマブルロジックエレメント、1638KビットM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLL
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

電子回路プリンタV-One用の内径が225μmのノズルで4個セットです。 Volteraインクやはんだの正確な塗布に必要なV-Oneの標準付属品です。
1パック
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電子回路プリンタV-One用のArduino Unoシリーズで使えるプロトタイプ作成用シールド基板の6枚入りセットです。
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

電子回路プリンタV-One用のサイズが101.6mm×127mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電子回路プリンタV-One用のサイズが83.2mm×108.6mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電子回路プリンタV-One用のサイズが83.2mm×108.6mmのFR1基板が6枚入ったセットです。
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

電子回路プリンタV-One用のサイズが57.8mm×83.2mmのFR4基板が10枚入ったセットです。
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電子回路プリンタV-One用のサイズが57.8mmx83.2mmのFR1基板が10枚入ったセットです。
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

制御ソフトのGUIで使用する機能を選択するとPBTファイル(スクリプトファイル)を自動生成 パソコンからのダウンロードやMCUへの書き込み速度が向上 USBバスパワー経由で、5.0Vに加えて3.3Vの供給が可能 EFP-LC2のSTARTボタンに加えて、制御ソフトからスクリプトの実行が可能 プログラムファイルおよびスクリプトファイルを一括でダウンロード/アップロード可能 専用ファイル(HXWファイル)への変換なしに、ダウンロードが可能 制御ソフトからデータを登録した後、STARTボタンを押すだけで書き込みが可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 (※USBケーブル(Type-C)は別途ご準備ください) 質量(g)40 電源USBバスパワーから電源を供給(3.3V or 5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V) 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:100、5V時:80 メモリーROM 32MB 対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RXファミリ) 通信インターフェースUSB 2.0
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 質量(g)40 電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V) 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25 メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 16MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB 対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RX/SHファミリ) 通信インターフェースUSB 1.1
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷