機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品

「機構部品(電子部品)その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

438件中 201~240件
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 質量(g)40 電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V) 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25 メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB 対象書込対象:ルネサス製Fフラッシュ内蔵MCU(RL78ファミリ) 通信インターフェースUSB 1.1
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 質量(g)40 電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V) 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25 メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB 対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(R8Cファミリ) 通信インターフェースUSB 1.1
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブル(シールドなし、先端バラ線) ×1 質量(g)40 電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V) 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25 メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB 対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(M16Cファミリ) 通信インターフェースUSB 1.1
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 質量(g)40 電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V) 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25 メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB 対象書込対象:ルネサス製フラッシュ、QzROM内蔵MCU(720/4500/740ファミリ) 通信インターフェースUSB 1.1
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する 3種類の電源供給が可能 (1)パソコンからはUSBケーブルをつなぐだけでダウンロード可能 (2)ターゲットシステムから電源供給すればケーブル1本で書き込み可能 (3)メモリ内容は付属の電源ケーブルを接続することで確認可能 ユーザープログラムはCFカードに記録可能 コマンド実行キーに任意の実行コマンドを登録可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品USBケーブル ×1・電源ケーブル ×1・ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 質量(g)230 電源USBバスパワーから電源を供給ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)EFP-RC2用電源端子から電源を供給(5V) 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows XP/7/8/8.1/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×78×23(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:400(x)、5V時:250 メモリーCFカード(ユーザープログラムのバッファ用) 対象書込対象:ルネサスエレクトロニクス製フラッシュ内蔵MCU 通信インターフェース値USB 1.1、最大通信速度12Mbps
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JK-11)
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
寸法(mm)Φ10×110 構成単一型(V)λ/4 アンテナ利得(dBi)2.5 防水性非防水 VSWR~1.5 コネクタタイプSMA-J
1本
639 税込703
欠品中

クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510)
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するU.FLコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)45×10 構成単一型(V)λ/4 アンテナ利得(dBi)2 防水性非防水 VSWR~2.0 コネクタタイプIPEX
1本
539 税込593
5日以内出荷

クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
その他ネジ固定式 寸法(mm)46×176 ケーブル長(m)3 構成単一型(V)λ/2 アンテナ利得(dBi)3 防水性非防水 VSWR~2.0 コネクタタイプSMA-J
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
その他マグネット固定式 寸法(mm)46×176 ケーブル長(m)3 構成単一型(V)λ/2 アンテナ利得(dBi)3 防水性非防水 VSWR~2.0 コネクタタイプSMA-J
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ8×48×17 構成単一型(V)λ/4 アンテナ利得(dBi)2 防水性非防水 VSWR~1.5 コネクタタイプSMA
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

embotコアに接続して使用するLEDライトとブザーのセットです。
1セット
969 税込1,066
5日以内出荷

1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレッドボードの配線にお使いいただける、ピン-ピンのジャンプワイヤ70mm5色 x2本 計10本のセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
849 税込934
5日以内出荷

ブレッドボードの配線にお使いいただける、20cmのジャンプワイヤ5色x各2本:計10本のセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

ブレッドボードなどの接続にお使いいただける長さ15cmのピン-ピンのジャンプワイヤ5色2本ずつ計10本のセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
919 税込1,011
5日以内出荷

ブレッドボード等の接続にお使いいただけるジャンプワイヤ10cmの10本入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839 税込923
5日以内出荷

両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
1セット
599 税込659
5日以内出荷

ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
1セット
419 税込461
5日以内出荷

ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
1セット
419 税込461
5日以内出荷

両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
1セット
599 税込659
5日以内出荷

ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
1セット
419 税込461
5日以内出荷

ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両端がメスでのタイプで、コード延長やピンに。
1セット
599 税込659
5日以内出荷

ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
1セット
419 税込461
5日以内出荷

ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
1セット
439 税込483
5日以内出荷

1セット
699 税込769
5日以内出荷

1本
429 税込472
5日以内出荷

1セット
469 税込516
5日以内出荷

電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。
1セット
699 税込769
5日以内出荷

長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
1セット
469 税込516
5日以内出荷

ピン-ピンの20cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
用途ブレッドボード上の回路作成に
1セット
699 税込769
5日以内出荷

ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両側がオスです。
1セット
469 税込516
5日以内出荷

ピン-ピンの10cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
用途ブレッドボード上の回路作成に
1セット
469 税込516
5日以内出荷

角型006P(9V)電池や電池スナップタイプの電池ボックスに取り付けて、ブレッドボードに直接接続できるジャンプワイヤです。 006Pスナップ-プラグ
1本
139 税込153
5日以内出荷

GB[制御機器]LEDシート 8X8 RGB色
LEDで演出してみませんか? マイクロコントローラピンを使用して64個の超高輝度LEDにメッセージをスクロールしたり 小さな画像を描画したりすることができます。(連結も可能)
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

LEDイルミネーションとACアダプターの間に接続して使用するコントローラーです。 明るさや発光スピードや発光パターンをボタンを押すことで変更できます。
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

手軽に等加速度運動などが観測できる簡易ストロボ・スコープ ストロボ・スコープは比較的高速で運動する物体の動きを捉えるために利用する発光装置です。 ストロボ・スコープの光源は、観測したい物体の動きや速度に合わせて点滅する間隔やタイミングを調節できます。 わずかな時間で照らし出された物体は、あたかも一瞬停止して見え、繰り返されることで観測物体の移動していく様子が観測しやすくなります。
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷

マルツエレックIoTCAP基板 部品セット
ラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoTCAP基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Piに接続してIoTの実験をするための拡張ボード「IoTCAP」用の部品セットです。ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれているので、はんだ付けの上級者向けです。詳しい組み立て方と使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号に解説されています。部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

マルツエレックIoTCAP基板 全実装版
部品を実装済みのラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoT実験基板 IoTCAP基板は、温湿度・気圧を手軽に測れる拡張ボードで、ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板です。このIoTCAP基板の同等品に、必要な部品をすべてはんだ付けした組み立て済みの製品です。 このボードをRaspberry Piに接続して、IoTの実験を行うことができます。Raspberry Pi Zero/W/WHとRaspberry Pi/B+/2/3B/B+に対応しています。センサを搭載しているので、気象情報(温度/湿度/気圧)を取り込むことができます。また、赤外線送受信機能を備えており、赤外線リモコンにもなります。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号で解説されています。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

メス-メスのジャンパー線 10cm Weight: 30.01 g
その他【メス-メスのジャンパー線】10cm 質量(g)30.01
1セット
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷