ホースの新着商品

「ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

106件中 41~80件
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】22、【Y】27 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】130 ホース外径(Φmm)21 ねじサイズ【メス】G1/2 材質(口金)SUS304
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1/2 ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】130 ホース外径(Φmm)21 ねじサイズ【メス】G1/2 PF【T2】G1/2 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19 最高使用圧力(MPa)1.5 PT【T1】R1/4 ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】80 ホース外径(Φmm)13 ねじサイズ【メス】G1/4 PF【T2】G1/4 材質(口金)SUS304
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】17、【Y】19 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】80 ホース外径(Φmm)13 ねじサイズ【メス】G1/4 材質(口金)SUS304
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】22、【Y】27 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】130 ホース外径(Φmm)21 ねじサイズ【メス】G1/2 材質(口金)SUS304
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】65、【Y】70 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)50.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】485 ホース外径(Φmm)68 ねじサイズ【メス】G2" 材質(口金)SUS304
1本
91,980 税込101,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】30、【Y】36 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)19 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】190 ホース外径(Φmm)29 ねじサイズ【メス】G3/4 材質(口金)SUS304
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】30、【Y】36 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)19 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】190 ホース外径(Φmm)29 ねじサイズ【メス】G3/4 材質(口金)SUS304
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】46、【Y】50 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)31.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】320 ホース外径(Φmm)46 ねじサイズ【メス】G1.1/4 材質(口金)SUS304
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R2" ホース内径(Φmm)50.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】485 ホース外径(Φmm)68 ねじサイズ【メス】G2" PF【T2】G2" 材質(口金)SUS304
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1" ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】250 ホース外径(Φmm)36.5 ねじサイズ【メス】G1" PF【T2】G1" 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1.1/2 ホース内径(Φmm)38.1 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】380 ホース外径(Φmm)53 ねじサイズ【メス】G1.1/2 PF【T2】G1.1/2 材質(口金)SUS304
1本
92,980 税込102,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】43467 ホース内径(Φmm)38.1 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】380 ホース外径(Φmm)53 ねじサイズ【メス】G1.1/2 PF【T2】G1.1/2 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。
トラスコ品番558-2586 材質本体:PA6 GF20% 使用温度範囲(℃)-10~80
1個
85 税込94
8日以内出荷

クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。優れた耐水性です。
トラスコ品番577-0900 材質ポリオレフィン(PAO) クリアホワイト 使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと) 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH) 最小曲げ半径(mm)66 使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり) 外径(mm)16 内径(mm)13 使用真空圧力(kPa)-100 最小取付半径(mm)120
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷

優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
トラスコ品番251-7756 ブラック 使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと) 全長(m)50 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)27 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 外径(mm)8 内径(mm)6
1巻
67,980 税込74,778
翌々日出荷

RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
トラスコ品番558-4174 ブラック 使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと) 全長(m)20 使用圧力(MPa)-0.1 最小曲げ半径(mm)14 適合流体空気、水、その他薬品など 外径(mm)6 内径(mm)4 外径(Φインチ)0 最小取付半径(mm)(バイス式)30
1巻
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ニッセイエコN.E-ラインA
・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業 材質化学繊維/軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+60 適合流体
1本
969 税込1,066
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

サニーホースカンパニーハイサニーホース(グレー) カット品
サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン 材質化学繊維/軟質塩化ビニール グレー 使用温度範囲(℃)-10~+60 常用圧力(MPa)0.7 適合流体
1本
659 税込725
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

サニーホースカンパニーハイサニーホース(ブルー) カット品
サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン 材質化学繊維/軟質塩化ビニール ブルー 使用温度範囲(℃)-10~+60 常用圧力(MPa)0.7 適合流体
1本
399 税込439
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

サニーホースカンパニーサニーホース カット品
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業 材質PVC、ポリエステル繊維 ブルー 使用温度範囲(℃)-10~+60 適合流体
1本
259 税込285
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース
長さ(mm)800
1本
25,980 税込28,578
21日以内出荷

柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 特性耐薬品、耐油 関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
1本
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
1巻
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
材質PVC 最高使用圧力(MPa)1.5
1巻
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)20 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
39,100 税込43,010
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。耐熱性。臭い・味ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)20 使用流体水・各種食品・化学薬品 定尺(m)60
1本
21,600 税込23,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示(※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-42)を使用してください)。RoHS2対応品。
用途真空機器の配管用 材質極軟質ポリウレタンチューブ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~50 (凍結なきこと) 外径×内径(Φmm)4×2.5 最高使用圧力(MPa)0.4 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
995 税込1,095
翌日出荷

4個入り。洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します。
材質硬質ポリエチレン 質量(g)360 サイズ(mm)170×170×65 (H) 適合ホース径(Φmm)5~50
1セット(4個)
1,700 税込1,870
翌々日出荷

EA991CR-10用ホース。
材質シリコン 長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)8
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

EA166VA用替シリコンホース。
ホース寸法(全長)(m)1 ホース内径(Φmm)4
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
材質PFA 半透明 使用温度範囲(℃)-65~260 全長(m)10 使用温度(℃)最高260 使用流体空気、水
1本
22,900 税込25,190
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10個入り。チューブの内側から収縮を防止。チューブの引き抜き力をアップさせ、チューブをしっかりロックします。極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能。チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
材質SUS304
1袋(10個)
530 税込583
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
最高使用圧力(MPa)1.36 材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル) ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)30 ホース外径(Φmm)20 接続ねじサイズ3/4”NHオス
1セット
11,800 税込12,980
翌日出荷

セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
最高使用圧力(MPa)1.36 材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル) ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)10 ホース外径(Φmm)20 接続ねじサイズ3/4”NHオス
1セット
5,130 税込5,643
翌日出荷

万能口金、カプラー付き。
材質PU 内径×外径(Φmm)12×16 ホース長さ(m)15 最大圧力(MPa)0.69
1巻
2,900 税込3,190
翌日出荷

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体エアー 色調ピンクパープル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ。プラグ付き 材質ウレタン樹脂 全長(m)6 常用圧力(MPa)1 (150PSI) 使用範囲(m)4.5 外径(mm)8 内径(mm)5
1本
1,710 税込1,881
翌日出荷