バイス/クランプ/ハンドプレスの新着商品
「バイス/クランプ/ハンドプレスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
材質【本体・クランプ部分】プラスチック
エスコ精密バイスアダプター
ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
1個
¥4,940税込¥5,434
翌日出荷
10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。
材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
1台
¥9,370税込¥10,307
当日出荷
スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
1丁
¥3,430税込¥3,773
翌日出荷
エスココーナークランプ
亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
1個
¥4,700税込¥5,170
翌日出荷
エスコシャコ万力
フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
エスコシャコ万力
延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
1個
¥1,970税込¥2,167
翌日出荷
エスコシャコ万力
スイベルヘッド付き。黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
材質スピンドル部分:スチール、黒染め仕上質量(kg)6.75奥行(mm)口:159荷重(t)4.1クランプ範囲(mm)51~311材質(ブレード)鍛造焼入鋼スピンドル径(Φmm)22.2
1個
¥51,900税込¥57,090
翌日出荷
エスコシャコ万力
スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50
1個
¥3,530税込¥3,883
翌日出荷
エスコピンバイス (貫通式)
1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。
材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
1個
¥910税込¥1,001
翌日出荷
エスコピンバイス
3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。
全長(mm)146材質(本体)焼入鋼ハンドル径(Φmm)25.4チャック能力(mm)Φ1~6.35材質(ハンドル)プラスチック
1本
¥3,860税込¥4,246
翌日出荷
スイベルヘッド付き。
材質鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ。全長(mm)710質量(kg)2.25最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
1個
¥11,400税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥5,180税込¥5,698
翌日出荷
エスコL型クランプ
スイベルヘッド付き。
全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
1本
¥4,680税込¥5,148
翌日出荷
1個
¥4,340税込¥4,774
翌日出荷
エスコL型クランプ
スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。
材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
1個
¥3,990税込¥4,389
翌日出荷
ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
1台
¥41,500税込¥45,650
翌日出荷
仕様加圧能力:200kg。最大プレス厚:175mm材質本体・ベース:鉄ストローク(mm)35寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H)質量(kg)9.5奥行(mm)77アズワン品番64-2218-62
種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TV-16
























![板クランプ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963150-260121-02.jpg)