スパッタ付着防止剤の新着商品

スパッタ付着防止剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
ウエルダートΣX7 大崎電工
母材用スパッタ付着防止剤です。環境に優しく、いろいろな溶接に使用できるオールマイティなスパッタ止めです。べたつかずスプレー(霧吹き)の目詰まりもありません。薄板から厚物まで使用できます。
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
9,998税込10,998
4日以内出荷

溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 18L缶 フナボリ
スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
用途溶接関係者全般に。トラスコ品番564-1237セット内容詰め替え用ボトル500ml×3本材質脱硫ケロシン透明容量(mL)1800危険物の類別非危険物
1缶
43,980税込48,378
翌々日出荷

溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 フナボリ
スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
用途溶接関係者全般に。材質脱硫ケロシン透明危険物の類別非危険物
1箱(6本)
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SBマルチスパッタスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)
高張力鋼、軟鋼、ステンレスに適用可能。
用途溶接時に発生するスパッタの付着を防止します。仕様溶接母材用スパッタ付着防止剤。トラスコ品番579-1708材質高張力鋼、軟鋼、ステンレスや耐熱性に優れる多層盛溶接にも。無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)室温 ※使用環境温度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1箱(20箱)
26,980税込29,678
5日以内出荷