エアーラチェットレンチの新着商品

エアーラチェットレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
エアラチェット DEEN.J
インパクト機能を搭載したエアーラチェットが新登場です。ソケットはもちろん、ビットも使えるということで2WAYとなっています。最大トルクが50Nmとパワフルに使えるエアラチェです。
用途プロの作業用やDIYで車やバイクをいじる方にはピッタリ!
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷

KR-183 用部品 空研
1個
41税込45
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

KR-153用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

KRI-10用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

KR-133A用部品 空研
KR-133A用補修部品
関連資料(0.32MB)
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

エアーラチェットレンチ エスコ
正逆回転付き。プラグ付き。
全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上取扱説明書(0.21MB)
1台
13,000税込14,300
翌日出荷

エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコ
正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW取扱説明書(0.26MB)振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
1台
9,680税込10,648
翌日出荷

エアーラチェットレンチ (無反動) エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88取扱説明書(0.42MB)振動3軸合成値(m/s2)32
1台
18,400税込20,240
翌日出荷