南京錠・鍵の新着商品

「南京錠・鍵の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

23件中 1~23件
ニッサチェイン用心鎖
安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。
1パック(1本)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
1個
2,800 税込3,080
5日以内出荷

鍵2本付き。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
1個
2,460 税込2,706
翌々日出荷

鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。
1個
2,660 税込2,926
5日以内出荷

4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。
1個
980 税込1,078
翌々日出荷

鍵2本付き。ケーブルやチェーン用のカギとして最適です。4ピリタンブラーシリンダーでピッキングがしにくくなっています。シャッフルガードプロテクターが切断しにくくしています。開錠している間、鍵はパドロックに付いたままになっています。
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

鍵2本付き。TASロック(アメリカ税関認定品)。
1個
1,850 税込2,035
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベル式。先にリングが付いており、簡単に小物を付けることができます。大型で頑丈なボートスナップは、ベルトループやバッグのストラップに簡単に取り付け可能。スプリング式のゲートは軽い力で開閉可能。
1個
640 税込704
翌日出荷

強度・耐久性・柔軟性に優れたステンレススチール製。黒色スプリットキーリング付き。目立ちにくい黒色仕上げで、ロープロファイル用途に最適。
1個
880 税込968
翌日出荷

番号可変式(4桁ダイヤル式)。屋外使用可。コンパクトにカギを収納。ワンタッチ開錠。賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です(日本製耐水ラベル使用)。
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

プッシュボタン式。番号設定不可。クロムメッキ仕上。
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠
番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。吊長タイプでの幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!。【番号設定方法】。錠が開いている状態で、右側のつまみを時計回りに90度回します。90度回した状態のまま、ダイヤルを希望の番号に合わせます。右側のつまみをを元の位置に戻すと、番号が設定されます。
取扱説明書(3.96MB)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールコート付き。南京錠等を取付けてご使用下さい。スチール製ワイヤーケーブル。
1本
2,100 税込2,310
翌日出荷

ベルベットポーチ入り、クロンメッキメタルキーホルダーです。
材質【キーホルダー】メタル【ポーチ】ベルベット 質量(g)21 表面処理【キーホルダー】クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m
ワイヤーとダイヤル錠が一体化!多用途に使える2mステンレスワイヤー錠!。3桁のダイヤル式で鍵が不要なワイヤーロックです。ワイヤーとダイヤル錠が一体化しているため、鍵を紛失する心配がありません。ステンレスワイヤーはPVC被膜付きでサビや傷に強い仕様です。宅配ボックスや自転車、旅行時の荷物管理など幅広く活躍します。セキュリティ対策や持ち物の盗難防止に便利な防犯アイテムです。
セット内容本体のみ 材質ステンレス 寸法(mm)【ダイヤル錠】Φ39×12
1セット
919 税込1,011
3日以内出荷

1つの鍵で複数の南京錠を管理できます。2個セット品、3個セット品をラインナップし鍵の管理を簡単に。シンプルデザインの真鍮製シリンダー南京錠。2つの爪が弦をがっちり固定、切断や衝撃に強く防犯性に優れています。1セットごとに鍵番号は異なります、複数セットご購入いただいた場合、鍵番号が異なります。屋内用。倉庫、ロッカー、門扉などに
材質(本体)真鍮、(弦)鉄
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロジック4段文字合わせ錠
キーのいらない便利なダイヤル式符号錠
仕様鍵番号変更可 材質(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)スチール タイプダイヤル式 サイズ(mm)30
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤー付きのダイヤル式南京錠。宅配ボックスや門扉などに。ダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)。解錠番号は好みの番号に変更できます
仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可 材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス サイズ(mm)30
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式) 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.9 取扱説明書(0.4MB) 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に 材質金属合金 寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く) ワイヤー太さ(mm)約3 ロックダイヤル式 取扱説明書(0.4MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)