サンダー/ポリッシャーの新着商品
「サンダー/ポリッシャーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
U TOOLSTOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123
小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。
用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
U TOOLSTOOLS アングルミニポリッシャー
小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。
用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。
ヨコタ工業エアサンダ
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400仕様排気方向:側方付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7