クランピング冶具の新着商品

クランピング冶具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

25件中 125
キャンペーン情報RSS配信
平ワッシャー(JIS小形・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO
JIS規格の座金です。通常よりも外径が小さい小形タイプです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
1パック(100個)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO
JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
1パック(150個)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入) TRUSCO
1パック(200個)ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入) TRUSCO
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
1パック(200個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
1パック(200個)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入) TRUSCO
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
1パック(4個)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ワッシャー 特寸(ステンレス) コノエ
JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,598税込1,758
当日出荷

スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーション
フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
1個
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売
ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
特価
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売
精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
10,980税込12,078
8日以内出荷

T-スロットクランプ エスコ
1個
8,920税込9,812
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スロットストップ エスコ
補強や水平にしたい時に使います。高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。
材質焼入鋼
1個
5,600税込6,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ストッパー(回転式) エスコ
材質焼入鋼質量(g)19形式ダブル固定タイプ、回転式寸法A(mm)7.5寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)20
1個
7,010税込7,711
翌日出荷

ストッパー エスコ
1個
6,030税込6,633
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタッドボールト (旧EA620HS,HL用) エスコ
1本
3,720税込4,092
翌日出荷

テーパーフォーククランプ エスコ
プレス加工での取り付けに。
適合ねじ幅:M20・M22材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1800寸法A(mm)40寸法B(mm)52寸法C(mm)200
1個
6,280税込6,908
翌日出荷

ステップブロックセット エスコ
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
1組
7,180税込7,898
翌日出荷

ステップブロックセット エスコ
セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
1組
8,920税込9,812
翌日出荷

ステップブロックセット エスコ
セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
1組
8,030税込8,833
翌日出荷

ステップブロックセット エスコ
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
1組
9,550税込10,505
翌日出荷

ステップブロックセット エスコ
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
1組
11,000税込12,100
翌日出荷

ステップブロック (連結バネ付き) エスコ
連結バネ入り。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)37~107
1個
13,400税込14,740
翌日出荷

ステップブロック エスコ
1個
5,600税込6,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スクリュージャッキ エスコ
ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
1個
47,700税込52,470
翌日出荷

スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツール
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
1個
特価
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)