チェーンスリングの新着商品

「チェーンスリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。
用途荷役・運搬作業用。 寸法G(mm)33 安全率5以上 チェーン長(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
379,800 税込417,780
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の吊り作業金具です。
用途GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤスリング用としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用 フックEGKNA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用 フックEGKNA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1本吊りから2本吊りまで使用できます。
用途シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用下さい。 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本吊。スチール鋳鉄製。マスターリンク付き。スリングフック付き。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
有効長(m)2
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール鋳鉄製。1本吊。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
質量(kg)1 使用荷重(t)0.5 フック口開き(mm)23.5 有効長(m)1.5 チェーン寸法(mm)5
1本
8,280 税込9,108
翌日出荷

スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
内径(Φmm)マスターリンク:120×70 使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4 フック口開き(mm)29.5 チェーン寸法(mm)6.3
1本
30,100 税込33,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180
1組
特価
64,980 税込71,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
1組
特価
64,980 税込71,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1組
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)