繊維スリングの新着商品

繊維スリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

42件中 140
キャンペーン情報RSS配信
エアカーゴフィッティング KITO(キトー)
1個
1,198税込1,318
15日以内出荷

ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
1本
特価
6,298税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライ
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
14,980税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ナイロンスリング 両端アイ形 シライ
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
1本
特価
12,980税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
1本
特価
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

40mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ
全長(m)3幅(mm)40エスコ品番EA981CV-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)1
1個
特価
6,898税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ
エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)2.5揚量(t)1
1個
特価
5,998税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロックスリング ”シグマ” A-1 明大
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
1本
特価
3,298税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(229種類の商品があります)

ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状で、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限界です。最大使用荷重ごとにスリングカラーが異なります。
幅(mm)30表面布:紫最大使用荷重(t)1
1本
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
1本
特価
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
特価
6,698税込7,368
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

角当て (ベルトスリング&荷締機) エスコ
ベルト通しに通さない場合はベルト幅100mmまで使用できます。
用途荷物のエッジによる荷締ベルトの損傷・摩耗防止やベルトの食い込み防止に材質強化プラスチック適合ベルト幅(mm)50以下サイズ(mm)135×90×90
1個
1,020税込1,122
翌日出荷

リフティングローラー (油圧式) エスコ
油圧式。ラチェット式荷締ベルト付き。家財や偏った形の荷役の運搬に。
材質スチール厚さ(mm)荷台(爪部分):約12(実寸)質量(kg)88.5 (セット)サイズ(mm)670 (W)×405 (D)×1065 (H)プラットホーム寸法(mm)585 (W)×57 (D)積載均等耐荷重(kg)1800 (900×2)タイヤサイズ(mm)ポリウレタン:Φ150 (自在)リフト高さ(mm)255
1組(2個)
499,000税込548,900
当日出荷

ベルトスリング (シグナル) エスコ
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
1本
6,590税込7,249
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

シグナルスリング (JIS3等級) エスコ
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。
材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)150本体厚さ(mm)9~10アイの長さ(mm)500縫製部の長さ(mm)400揚量(t)5
1本
32,100税込35,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベルトスリング (マルチ) エスコ
JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル幅(mm)100質量(g)9000全長(m)7.5アイの長さ(mm)400揚量(t)5
1本
67,200税込73,920
翌日出荷

ベルトスリング (マルチ) エスコ
JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル幅(mm)46厚さ(mm)12質量(g)2880全長(m)8アイの長さ(mm)200揚量(t)1.6
1本
23,400税込25,740
翌日出荷

ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
1個
特価
11,980税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスX
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
1本
特価
16,980税込18,678
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

4本吊インカリフティングスリングJIS 大洋製器工業
4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。仕様リンク7.8t用/フック1.25t用/フック付スリングセット/JIS B8818(標準品)/[組み合わせ]親子リンク+インカリフティングスリング(繊維スリング)+Vフック種別4本吊寸法L(mm)親子リンク:300寸法d(mm)親子リンク:17寸法L1(mm)親子リンク:160基本使用荷重(t)3.2寸法D(mm)親子リンク:22寸法B(mm)親子リンク:95寸法b(mm)親子リンク:80寸法I(mm)親子リンク:140安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング(コブラ)
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
1袋(2本)
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、ダブルフック1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100最大使用荷重(t)1安全率7倍ベルト幅×厚さ(mm)16×16
1個
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エンドレススリングBDL形 KITO(キトー)
さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
1本
3,198税込3,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

エンドレススリングBCL形 KITO(キトー)
さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
1本
1,998税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ベルトスリングBSHH形 KITO(キトー)
1本
1,698税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(182種類の商品があります)

カナグ付スリングBWL形 KITO(キトー)
小容量250kgタイプのスリングです。(つり角度60°)。小形・小容量のキトーセレクトとの併用は最適です。
1本
3,500税込3,850
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ラウンドスリングRE形 KITO(キトー)
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
1本
2,098税込2,308
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

保護コーナー KITO(キトー)
KITO(キトー)保護コーナー
保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
1個
439税込483
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

エイトスリングEE形 KITO(キトー)
芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。荷重を受けるボディ部は独自の2重構造で、幅広い荷姿に自在になじみます。
1本
2,298税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ベルトスリングBRL形 KITO(キトー)
1本
1,698税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

ベルトスリングBQL形 KITO(キトー)
1本
4,798税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ポリエスタースリングBSH形 KITO(キトー)
JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
1本
3,998税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

ベルトスリングBTL形 KITO(キトー)
1本
3,798税込4,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
1本
7,998税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)
カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
スリング形状シングルタイプ
1本
4,398税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
スリング形状シングルタイプ
1本
5,198税込5,718
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー)
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
1本
13,980税込15,378
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)
小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑角度(°)つり:60フックコンテナフック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
1本
5,498税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)
小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑角度(°)つり:60フックフックA最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
1本
3,698税込4,068
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)