ワイヤースリングの新着商品
「ワイヤースリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
エスコ被覆付ワイヤースリング
ワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。【適合規格】ワイヤーロープ:JIS G3525、ワイヤーロープスリング:JIS B8817。
材質ワイヤー:炭素鋼、被覆:塩化ビニール質量(kg)2.2色青使用荷重(t)1.12全長(m)1.5ロープ径(Φmm)12
1本
¥5,660税込¥6,226
翌日出荷
エスコワイヤースリング
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質炭素鋼
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
エスコワイヤースリング
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-87質量(kg)10.5全長(m)5破断荷重(t)24.3ロープ径(Φmm)22長さA(mm)400周長(mm)1000折径(mm)500
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。
生産物賠償責任保険(PL)付。
用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック
JIS規格ワイヤロープです。スリング部分にロック止め加工をしています。
用途土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用。付属品ダブルフック1個材質スチール形状両端:輪っか使用荷重(t)0.5
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーロックワイヤスリング
JIS規格ワイヤロープのスリング部分にロック止め加工をしています。土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用します。
付属品シャックル1個