ベルト・ベルトサポーターの新着商品

「ベルト・ベルトサポーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
EA800PA-5、(旧)EA800PA-6、EA800PA-15、EA800PA-16、EA800PA-25用替ヘッドギアー。スロット式で取付けが簡単です。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。ラチェット式でサイズ調整可能。汗止めバンド付き。各種フェイスガード(EA800PA-2、EA800PA-11、EA800PA-12、EA800PA-21)の付替が可能です。米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)。
材質ダイヤル(ブラック):POM、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム 頭囲(cm)51~60
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷

上下、2枚の布と3枚目の伸縮性の布が腰をしっかり固定します。独特のデザインでバックストレスを軽減します。サスペンダーはマジックテープ止、取外し自在です。強力なサポートを提供しつつも、身体の動きを妨げない設計です。食い込みやずり上がりを防ぎながら、最大限のサポート力を発揮します。
1枚
6,750 税込7,425
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LED×15灯。軽量なので持ち運びにも便利です。狭所でのひざのサポートに。
材質EVA 寸法(mm)460×270×30 質量(g)242 電源単3電池×4本 (別売)
1台
1,600 税込1,760
翌日出荷

用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 長さ(mm)1100 幅(mm)50 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷