衝立の新着商品
「衝立の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
「とまれ」標識の様に落下防止と衝突防止を!。OSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生庁)準拠。ユニバーサルマウント設計で、大部分の設置場所に取り付け可能です。簡単な調整により「内開き」「外開き」いずれも設定可能です。組立済みで、面倒な切断、穴あけが不要です。【幅の調整可能】。水平式:横幅24インチ(609mm)から37インチ(939mm)まで調整可。 垂直式:横幅21インチ(533mm)から34インチ(863mm)まで調整可。
用途通路、機械周辺、材料置場、危険エリアなどの安全確保、衝突回避に。
材質パウダーコーティングアルミニウム
寸法(mm)梱包:762×571×95
質量(kg)6.8
本体サイズ(mm)558×609~939
関連資料(0.9MB)
取扱説明書(1.29MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷