スクレーパーの新着商品
「スクレーパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌々日出荷
狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー。角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。刃は再研磨して使用することもできます。両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能。
3本組。ソフトグリップ。32mm幅のスクレーパーのみハンマーヘッド付き。開閉ファスナー付のマチなし工具袋付(300×110(H)mm)。滑り止め付グリップハンドル。
1セット
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。超硬とは硬質の金属炭化物である炭化タングステンと結合剤であるコバルトを混合して作られる合金で超硬合金と呼ばれます。硬度が非常に高いので、金属ケレン作業や溶接スパッタ落としや切削等、幅広い用途に使用できます。ハンマーヘッド付き。刃は1枚で3回使用できます。
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ。スクレーパーは錆から保護するために黒色酸化物仕上げをしています。ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
材質カーボンスチール
刃厚(mm)3.1
材質(ハンドル)ゴム (樹脂入り)
雪や氷、泥の除去作業からガムや下張りの除去まで幅広く使えます。ハンドルから取外しての使用も可能です。
全長(mm)1200
刃厚(mm)1
材質(柄部)木
材質(刃)硬化鋼
古いカーペット、フローリングタイル、乾いた接着剤などの除去に。強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた炭素鋼ブレード。
全長(mm)1600
質量(kg)2.58
刃幅(mm)175
ハンドル長さ(mm)1250
材質(刃)炭素鋼
材質(ハンドル)木製
1個
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
塗装剥離剤との併用に最適です。一体型のポリプロピレン製ハンドルは耐腐食性を有しています。ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付き。EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。柄のデザイン多種有り(指定はできません)。
全長(mm)280
質量(g)181
硬さ腰:硬
刃形ストレートタイプ
グリップ径(Φmm)最大32
刃幅(mm)76
刃厚(mm)2
材質(刃)カーボンスチール
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
防腐、防錆塗装があります。
仕様直刃
全長(mm)300
質量(g)180
硬さ腰:硬
刃形ストレートタイプ
刃幅(mm)76
刃厚(mm)1.5
ハンドル長さ(mm)203
材質(刃)ハイカーボンスチール
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
防腐、防錆塗装があります。
仕様曲刃
全長(mm)300
質量(g)180
硬さ腰:硬
刃形20°ベントタイプ
刃幅(mm)76
刃厚(mm)1.5
ハンドル長さ(mm)203
材質(刃)ハイカーボンスチール
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー。パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。ペイントローラーの洗浄にも使用できます。ハンマーヘッド付きでは有りません。
全長(mm)185
質量(g)91
穴径(Φmm)7.3
刃幅(mm)65
刃厚(mm)2
材質(刃)カーボンスチール
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
貫通式ハンマー付です。すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削り、など
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
全長(mm)205
刃長(mm)90
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.5
1丁
¥659
税込¥725
5日以内出荷
用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに
仕様落下防止器具取付穴あり
材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼
色ブラック
表面処理ブレード部:カチオン電着塗装
柄長さ(mm)約106