クリップ式投光器の新着商品

クリップ式投光器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライト
乾電池式、電源位置を気にせず取り付けられます。?小形、軽量で持ち運びに便利です。乾電池での使用の他、お手持ちのUSB。Type-Cケーブルで、。パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。強力クリップで簡単に明かりを設置できます。
材質ABS、PC電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)45電池寿命(時間)5色温度(K)6500寿命約25000時間照度(Lux)約200(30cm直下)光束(Lm)60光色昼光色相当取扱説明書(1.18MB)ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115くわえ幅(mm)クリップ:平行時約35
1個
1,998税込2,198
欠品中

LEDリーフライト 79W 日動工業
屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。
仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
1個
8,498税込9,348
4日以内出荷

リーフクリップ 日動工業
ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使える!。屋内用、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。6台まで連結ができます。(全て同じ機種の場合)
仕様屋内用質量(kg)1.2タイプ連結コンセント/マグネット付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)76口金E26全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×223×381電線長さ(m)約5入力プラグ2Pプラグ芯数2心電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心×5m色温度(K)5000(昼白色)使用電球LED保証期間1年光源寿命30000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類LED
1個
7,898税込8,688
翌日出荷

アルバ 60W フジマック動画あり
フジマックアルバ 60W
6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345全長(mm)310質量(g)835タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6000色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL使用場所屋内専用光色昼光色
1セット
6,298税込6,928
6日以内出荷

アルバ スピーカー付き 40W フジマック動画あり
スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
1セット
7,298税込8,028
6日以内出荷