グリース用注入器の新着商品

グリース用注入器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

30件中 130
キャンペーン情報RSS配信
エアグリスフィルダーノズル KTC
1個(4本)
5,798税込6,378
3日以内出荷

自動給油器用圧力ブースター エスコ
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
1個
39,000税込42,900
4日以内出荷

給油器用取替容器 エスコ
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月材質PET材容量(mL)250質量(g)335接続ねじ(inch)G1/4種類(グリース)空容器使用温度範囲(℃)(容器)-20~55方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力寸法(Φ×mm)52×198最大圧力(bar)(作動)5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし危険物の類別非危険物
1個
15,800税込17,380
4日以内出荷

給油器ブラシ エスコ
オイル用。
適合品番EA991CU-1AA、-1AB、-1BA危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)Φ25×45
1個
6,500税込7,150
翌日出荷

交換用ガスジェネレーター エスコ
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
仕様125ml用危険物の類別非危険物
1個
6,100税込6,710
翌日出荷

トロリー エスコ
エスコトロリー
EA991CG-10用トロリー。
危険物の類別非危険物
1個
14,500税込15,950
翌日出荷

グリース自動給油器 (リチウム系) エスコ
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)材質PET材使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリース汎用グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
1個
7,600税込8,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリース自動給油器 (モリブデン系) エスコ
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基(L):i (リチウム)材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335使用温度範囲(℃)-25~130、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリースモリブデングリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
1個
16,600税込18,260
4日以内出荷

グリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコ
ロックカプラー付き。手動式グリースガン専用。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。スプリングガード付き。
使用圧力(MPa)24.1、ロックカプラー:55破壊圧力(MPa)80ノズル長(mm)ロックカプラー:30危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0ノズル径(Φmm)ロックカプラー:17
1セット
4,900税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリースポンプ用エアー抜きバルブ エスコ
交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。
材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
1本
665税込732
翌日出荷

グリースポンプアダプターセット エスコ
セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
危険物の類別非危険物
1セット
65,500税込72,050
翌日出荷

グリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き) エスコ
NLGI-1~2。フレキシブル兼用ノズル付き。ノズルはカプラー付き。スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)330材質(ノズル)スチール最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
1セット
8,430税込9,273
7日以内出荷

グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコ
300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
1セット
5,080税込5,588
7日以内出荷

グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコ
NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
1セット
9,270税込10,197
7日以内出荷

グリースポンプ エスコ
NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
1個
9,540税込10,494
翌日出荷

グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコ
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:450危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
1セット
10,400税込11,440
7日以内出荷

グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコ
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:300危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
1セット
10,100税込11,110
7日以内出荷

グリースガン (エアー式) エスコ
連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
1セット
11,900税込13,090
7日以内出荷

グリースガン (エアー式) エスコ
NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T
1台
11,100税込12,210
翌日出荷

グリースガン (エアー式) エスコ
シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
1セット
8,950税込9,845
7日以内出荷

全自動フロンガス交換機 ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーション全自動フロンガス交換機
7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。
用途R1234yf搭載車用仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による危険物の類別非危険物
1台
979,800税込1,077,780
60日以内出荷

全自動フロンガス交換機 ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーション全自動フロンガス交換機
7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。
用途R134a搭載車用仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による危険物の類別非危険物
1台
979,800税込1,077,780
60日以内出荷

RSA用メンテナンスキット ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションRSA用メンテナンスキット
RSAシリーズのメンテナンスキットです。
セット数5危険物の類別非危険物
1式
43,980税込48,378
5日以内出荷

オイルポンプセットHV ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションオイルポンプセットHV
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:40~50危険物の類別非危険物
1式
199,800税込219,780
30日以内出荷

オイルポンプセットST ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションオイルポンプセットST
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:10~15危険物の類別非危険物
1式
109,800税込120,780
30日以内出荷

OTP用ノズルセット ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションOTP用ノズルセット
OTPシリーズのノズルセット。
用途オイル移送仕様耐油ホース+ガンノズル危険物の類別非危険物
1式
45,980税込50,578
5日以内出荷

ソルベントポンプ ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションソルベントポンプ
ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
用途塗料の小分け仕様20Lペール缶(樹脂缶)用危険物の類別非危険物
1台
39,980税込43,978
5日以内出荷

グリースポンプユニット ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーショングリースポンプユニット
車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。
用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です危険物の類別非危険物
1台
379,800税込417,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニグリスガン ノズル交換式 Beta
先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
1個
3,898税込4,288
欠品中

ミニグリスガン Beta
マイクロノズル付きです。特に空気圧工具に適しています。
質量(g)318全高(mm)145容量(cc)100危険物の類別非危険物直径(mm)43ノズル径(Φmm)0.5
1個
2,998税込3,298
欠品中