冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファンの新着商品
「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、じょうぶになりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
エアコンと併用で涼しさUP!。単相100V、タンク容量80L。消費電力わずか299/387W。大風量200m3/min。学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
質量(kg)42
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)299/387
タンク容量(L)80
定格電流(A)2.99/3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440
風量(m3/min)200/200
電源コード(m)約3.4(アース付)
騒音値(dB)68/68
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
トラスコ品番686-3475
幅(mm)397
高さ(mm)426
使用温度範囲(℃)1~40
奥行(mm)560
電源(V)単相100
電源コード(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)550/640
冷媒R1234yf
圧縮機525ロータリー式
除湿能力(L/h)1.4/1.6
除湿能力(L/日)33.6/38.4
消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
気化熱を利用した大型冷風機です。どこでも使用可能な強風は100V製品最大級で、熱中症対策や環境改善に最適です。冷媒ガスを使用しない冷却で[[CO2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。100Vでも遠方まで風が到達し、広範囲に渡り体感温度を低下させます。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。
付属品専用リモコン、UVライト(水質浄化)
トラスコ品番246-0186
材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1550
高さ(mm)1820
品名雷神
奥行(mm)940
電源(V)単相100
タンク容量(L)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1820×1550×940
電源コード(m)3.5~4
風速(m/s)9.4
ファン外径(Φmm)1000
風量調整10段階
冷却能力420(m2)
消費電力(kW)(50/60Hz)1.05
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
10日以内出荷
100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。ノズルレス構造で目づまり知らずです。メンテナンスも簡単です。独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。
用途作業場やイベント会場などの熱中症対策に。工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。家畜舎などでのヒートストレス緩和に。
トラスコ品番717-3311
幅(mm)680
高さ(mm)1750
タイプ移動式ファンタイプ
奥行(mm)625
電源(V)単相100
出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50
ハネ径(cm)50
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)240/250
首振角度(°)60
機能自動首振機能
水タンク容量(L)49
風量調整3段式(強・中・弱)
噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)
首折れ30°
標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
「風神MAX」がさらにパワーアップして登場です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。
トラスコ品番676-8110
幅(mm)1838
高さ(mm)2005
品名風神PRIDE
奥行(mm)1000
電源三相200V
タンク容量(L)265
電源コード(m)3.5~4
風速(m/s)14
ファン外径(Φmm)1000
風量調整10段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.8
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
10日以内出荷
粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。
用途産廃施設内の粉塵抑制に。コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。ゴルフ場の芝の養生に。
トラスコ品番664-9664
幅(mm)1220
高さ(mm)1945
出力(kW)4.4
奥行(mm)1145
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)4500
ノズルJ48タイプ×34個
ファン外径(Φmm)Φ700
風量調整2段式(強・弱)
噴霧量(L/min)弱12/強15
首折れ上下各30°
粒子径(μm)120
1台
¥2,909,800
税込¥3,200,780
10日以内出荷
微細ミストとパワフル送風で周囲の温度を効果的に下げる大型ミスト扇風機です。気化熱の力で涼しさを保ち、熱中症対策にも最適。45Lの大容量タンクを搭載しているため、長時間の連続使用が可能です。左右90°の自動首振り機能で広範囲をカバーし、工場や倉庫、ビニールハウス、避難所など様々な場所で活躍します。
用途涼感用に。
質量(kg)15.5
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)260
タンク容量(L)45
電源コード(m)2.6
寸法(cm)約幅57×奥行44×高さ164
連続使用時間約8~11時間
風量3段階
首振り左右90° 上下30°
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
寸法(mm)680×500×1090 (H)
質量(kg)20
電源(V)100
コード長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)170/210
騒音値(dB)55
連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403
到達距離(m)12
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6
ドレンタンク容量(L)50
使用面積(m2/L)(目安)20~40
電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13
主材質樹脂
1台
¥79,400
税込¥87,340
翌日出荷