締付/穴あけ(充電工具)の新着商品

「締付/穴あけ(充電工具)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 1~16件
スタイリッシュなデザインと高い機能性を併せ持ちDIYから家庭内のちょっとした修理まで幅広く対応する万能ツール。専用ケースに30種のビットと付属品を収納。大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で約40分連続使用が可能。LEDライトを搭載し、影ができることなく快適な作業が可能。またドライバーヘッドはマグネット加工を施し、作業の快適性と紛失防止に役立ちます。
付属品専用ケース、精密電動ドライバー本体、ビット×30、マグネタイザー、Type-Cケーブル、バール×2、SIM CARDピン 材質アルミ合金 寸法(mm)幅72×高さ218×奥行37 質量(g)230 機能LEDライト付き、強力マグネット加工ビット 操作【ボタン】回転(正反)、LEDライトスイッチ トルク(N・m)【手動】3【電動】0.25~0.35 回転速度(r/min)200 バッテリー容量(mAh)350(連続使用40分)
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷

大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載。◆定回転制御。負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」。2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立。集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん。充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード。作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付。・その他特長。ブレーキ付
電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])0~840 打撃数(min-1[回/分])0~4500 穴あけ能力(mm) コンクリート30 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242 関連資料(4.16MB)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に 仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで 付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書 材質本体:樹脂 グリップ:ラバー サンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー 質量(g)約1152(コード含む) 定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W 打撃数(min-1[回/分])0~3100 コード長さ(m)1.8 ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで 定格時間(分)15 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940] 回転数(min-1[回/分])0~2500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット 付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース 寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時) 質量(g)550 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 最大トルク(N・m)25 充電時間(分)フル/55、実用/45
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース 寸法(mm)217×46×H134 質量(g)480 回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5 充電時間(分)フル/35、実用/20
1台
41,600 税込45,760
翌日出荷

オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース 寸法(mm)243×46×H147 質量(g)550 回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900 最大トルク(N・m)低速/6、高速/2 充電時間(分)フル/55、実用/45
1台
54,000 税込59,400
4日以内出荷

トップマン[工具・金物]電工マルチドライバー
これ1本でほとんどのネジに対応!
対応ねじ+1/2/3
1個
759 税込835
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]差替式マルチ電工ドライバー
一本で4役、錆に強い、日本製のマルチドライバー
材質クロムバナジウム鋼 全身焼入
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]電工ドライバー
手にやさしいクッショングリップ
材質軸部/クロームバナジウム鋼
1個
269 税込296
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]電工差替ドライバー
1丁で3サイズに対応
材質クロムバナジウム鋼 全身焼入 サイズ+1・+2×6.0
1個
489 税込538
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]幅広ドライバー
逆止弁の調整・点検に
材質クロムバナジウム鋼 全身焼入 サイズ(mm)18×7518×75
1個
859 税込945
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]コイン型ドライバー
バッテリーに!アール溝ネジ用
材質クロムバナジウム鋼 全身焼入 サイズ(mm)18×75
1個
859 税込945
8日以内出荷

本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。 材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE 寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74 質量(kg)1.45 タイプ本体のみ 能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16 打撃数(min-1[回/分])0~3000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転) モーターブラシレスDCモーター 機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト 最大締付トルク(N・m)300 騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5 振動3軸合成値(m/s2)13.16
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000 定格電圧(V)DC18 打撃数(min-1[回/分])0-4200 チャック寸法(mm)6.35 締付トルク(N・m)56 振動(m/s2)19.5
1セット
66,980 税込73,678
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル
モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。 付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1 材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄 質量(g)1380 回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速) 最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速) 穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート) チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力M6(小ネジ) ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178 保証期間1年 充電時間(分)84 打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速) クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷