タイマ コンセントの新着商品

「タイマ コンセントの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。
用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。 仕様常時通電:対応 材質(本体)ポリカーボネート 消費電力(W)1以下 定格電圧(V)AC100 最大電流(A)12 機能【繰り返し】あり タイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間 使用場所屋外用(防雨) 防水性IPX3(防雨型) 取扱説明書(1.86MB)
1個
1,479 税込1,627
3日以内出荷

ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋内用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。
用途屋内の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。 仕様常時通電:対応 材質(本体)ポリカーボネート 消費電力(W)1以下 定格電圧(V)AC100 最大電流(A)15 機能【繰り返し】あり タイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間 使用場所屋内専用 取扱説明書(1.74MB)
1個
1,479 税込1,627
3日以内出荷