ハイブリッド式加湿器の新着商品

「ハイブリッド式加湿器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。フィルターにヒーターで暖めた風を当てて加湿する「温風気化式」と室温の風を当てて気化させる「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。湿度センサー搭載。お部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。お手入れの時期が来るとお手入れランプが点滅してお知らせします。使用中に水タンク内の水が無くなると、アラームが5回鳴り、給水ランプが点滅し運転を停止します。取っ手付で持ち運びがしやすいです。適用床面積(50/60Hz) プレハブ洋室:19畳(31m2)木造和室:12畳(19m2)。消費電力 319/325W(50/60Hz)。運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)、自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)、ターボモード、ヒーターオフモード。
仕様加湿量ターボモード時/700(mL) 材質ABS、ポリプロピレン 質量(kg)5.4 電源(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376 連続使用時間(時間)16.7、 ターボモード時/7.1 運転音(dB)静音モード時/40 動作温度(℃)5~35 加湿方式気化ハイブリッド 切タイマー2・4・6(時間)
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h 付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書 本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130 本体質量(g)160 定格消費電力(W)4 入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り) 時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上) 加湿方式超音波式 取扱説明書(1.6MB) 水タンク容量(mL)100
1台
1,779 税込1,957
3日以内出荷