冷房関連用品の新着商品
「冷房関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
一般社団法人エコハウス研究会推奨品「そらどまの家」の遮熱シートです。シート状の為作業性に優れます。輻射熱の放出・侵入を防ぎます。赤外線を約94~99%反射(カット)します。超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみます。有害物質が含まれておらず、非常に安全性の高い商品です。軽量で運搬が非常に楽です。強度が高く、耐久性に優れています。空気層設置により、結露対策が可能です。素材自体に細菌やカビが発生することはなく、清潔な素材です。
用途建築物の屋根下、壁面などに。コンクリートの養生に。保温・保冷用途での材料に。
材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン
長さ(m)42
幅(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
厚さ(mm)(上下サン)10
質量(kg)0.24
色ブラウン
寸法(幅W×長さL)(m)0.45×0.9
紫外線遮断率(%)89
本体生地厚さ(mm)1
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
エアコンの直撃風をやわらかく防ぎながら、3つの風車で風をしっかり循環。室内の空気を効率よくかき混ぜることで、冷房・暖房ともに部屋のすみずみまで快適な温度に保ちます。スライド式で対応幅が広く、ひっかけるだけの簡単設置。半透明仕様で圧迫感がなく、インテリアにもなじみやすいのが特長です。
用途空気循環用に。
質量(g)415
幅(cm)適合:約55.5~88.5
角度(°)調節:360
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷