工業用潤滑油の新着商品
「工業用潤滑油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
用途塑性加工油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)ほか
¥19,980~
税込¥21,978~
7日以内出荷
用途塑性加工油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥17,980~
税込¥19,778~
7日以内出荷
1缶(18L)ほか
¥26,980~
税込¥29,678~
7日以内出荷
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1缶(18L)ほか
¥19,980~
税込¥21,978~
7日以内出荷
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
1缶(18L)ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
7日以内出荷
用途切削油(水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
用途切削油(水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥17,980~
税込¥19,778~
7日以内出荷
1缶(18L)ほか
¥19,980~
税込¥21,978~
7日以内出荷
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
用途切削油(不水溶系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥13,980~
税込¥15,378~
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥15,980~
税込¥17,578~
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥15,980~
税込¥17,578~
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥15,980~
税込¥17,578~
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
用途冷間塑性加工用油剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
7日以内出荷
用途冷間塑性加工用油剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
用途冷凍機油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
¥34,980~
税込¥38,478~
7日以内出荷
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
用途タービン油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途タービン油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途工業用ギヤー油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥398,000
税込¥437,800
3日以内出荷から7日以内出荷
NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。
高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。
粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥199,980
税込¥219,978
4日以内出荷から7日以内出荷
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
¥13,980~
税込¥15,378~
3日以内出荷から7日以内出荷
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から7日以内出荷
低温特性が優れています。
化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。
炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。
水分が少なく、冷媒に対して安定です。
絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥189,980
税込¥208,978
3日以内出荷から7日以内出荷
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。
抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。
熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
1缶(18L)ほか
¥21,980~
税込¥24,178~
4日以内出荷から7日以内出荷
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥119,980
税込¥131,978
3日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル
耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)
比重0.968(25℃)
温度係数(粘度)0.59
外観茶褐色透明
流動点(℃)-50以下
加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)100(25℃)
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
特価
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷から9日以内出荷
軟質膜 中期防錆
タイプ溶剤 鉱油系
引火点(℃)52
粘度2(40℃ mm2/s)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途軟質膜 コンタクト防錆 脱脂性良好
タイプ一般機械部品 線材等
引火点(℃)166
粘度16.1(40℃ mm2/s)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
汎用切削
用途一般切削
タイプ不活性タイプ
引火点(℃)158
粘度16(40℃ mm2/s)
対象鋼、非鉄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
耐アルミ変色重視
用途旋削、ドリル、リーマ、タップ
タイプエマルション
希釈倍率10~20倍
pH9.7
対象鋼、アルミ
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷