工業用潤滑油の新着商品

「工業用潤滑油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

237件中 161~200件
熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。
用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等 容量(kg)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)
11,980 税込13,178
欠品中

熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。
用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等 容量(kg)1 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

切削タップ加工に最適です。普通鋼の小~中径の盛り上げタップも可能です。ブローチ・リーマー・エンドミルなどにも適しています。
用途普通鋼の小径~中径の盛上げタップ加工、ブローチ、リーマ、エンドミル 加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)200 適合材合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類N4種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

切削タップ加工に最適です。普通鋼の小~中径の盛り上げタップも可能です。ブローチ・リーマー・エンドミルなどにも適しています。
用途普通鋼の小径~中径の盛上げタップ加工、ブローチ、リーマ、エンドミル 加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類N4種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

フライス盤・自動旋盤等に適用可能です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ないです。炭素鋼、合金鋼に最適です。非鉄金属、ステンレス鋼にも適用可能です。
用途普通鋼のねじ転造加工、一般切削加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)200 適合材炭素鋼、合金鋼、普通金属、非鉄金属、ステンレス鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)黄色透明 JIS分類N3種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

フライス盤・自動旋盤等に適用可能です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ないです。炭素鋼、合金鋼に最適です。非鉄金属、ステンレス鋼にも適用可能です。
用途普通鋼のねじ転造加工、一般切削加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材炭素鋼、合金鋼、普通金属、非鉄金属、ステンレス鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)黄色透明 JIS分類N3種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

活性の硫黄極圧剤を配合しており、鋼のタップやネジ切加工に最適です。
用途鋼のタップ、ネジ切加工 タイプ水溶性(エマルジョン) 容量(L)200 適合材普通鋼、合金鋼 外観水溶液:乳白色 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 JIS分類A1種1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(200L)
369,800 税込406,780
5日以内出荷

海外向け製品です。塩素を配合しているので、加工性良好です。
用途難削材のタップ、ねじ切り、ドリル、リーマ加工、ステンレス鋼板の深絞り加工、打ち抜き加工等 容量(kg)1 適合材ステンレス鋼、合金鋼 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1kg×12缶)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

マイクロエマルション型です。鋼・ステンレス鋼の切削加工全般に適用可能です。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途鋼、ステンレス鋼の切削加工 タイプ水溶性(エマルジョン) 容量(L)18 適合材鋼、ステンレス鋼 外観水溶液:白濁透明 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類A1種1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

マイクロエマルション型です。鋼・ステンレス鋼の切削加工全般に適用可能です。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途鋼、ステンレス鋼の切削加工 タイプ水溶性(エマルジョン) 容量(L)4 適合材鋼、ステンレス鋼 外観水溶液:白濁透明 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類A1種1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4L×4缶)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

非鉄金属~普通鋼の切削加工全般に使用できます。バンドソーでの切断加工に適しています。
用途非鉄金属、普通鋼の切削加工 タイプ水溶性(エマルジョン) 容量(L)18 適合材非鉄金属、普通鋼 外観水溶液:乳白色 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類A1種2号 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

非鉄金属~普通鋼の切削加工全般に使用できます。バンドソーでの切断加工に適しています。
用途非鉄金属、普通鋼の切削加工 タイプ水溶性(エマルジョン) 容量(L)4 適合材非鉄金属、普通鋼 外観水溶液:乳白色 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類A1種2号 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4L×4缶)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

活性の硫黄極圧剤を配合しており、鋼のタップやネジ切加工に最適です。
用途鋼のタップ、ネジ切加工 タイプ水溶性(エマルジョン) 容量(L)18 適合材普通鋼、合金鋼 外観水溶液:乳白色 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 JIS分類A1種1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

活性の硫黄極圧剤を配合しており、鋼のタップやネジ切加工に最適です。
用途鋼のタップ、ネジ切加工 タイプ水溶性(エマルジョン) 容量(L)4 適合材普通鋼、合金鋼 外観水溶液:乳白色 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 JIS分類A1種1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4L×4缶)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

多種の極圧添加剤を配合しており、鋼やステンレス鋼のタップ・ネジ切加工に最適です。
用途鋼やステンレス鋼のタップ、ネジ切加工 タイプ水溶性(ソリュブル) 容量(L)18 適合材鋼、ステンレス鋼 外観水溶液:半透明 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 JIS分類A2種1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

多種の極圧添加剤を配合しており、鋼やステンレス鋼のタップ・ネジ切加工に最適です。
用途鋼やステンレス鋼のタップ、ネジ切加工 タイプ水溶性(ソリュブル) 容量(L)4 適合材鋼、ステンレス鋼 外観水溶液:半透明 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 JIS分類A2種1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4L×4缶)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

有効成分100%の刷毛塗布用タッピングオイルです。塩素や鉱物油を含まず、植物由来成分から出来ているので、環境・人体に優しいです。低速加工から高速加工まで幅広い加工条件で使用が可能です。
用途全ての被削材 容量(L)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼、非鉄金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

非鉄金属用のタッピングオイルです。非鉄金属のタップや鋼のネジ転造加工に最適です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ない。
用途タップ立て、ねじ転造加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材非鉄金属、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類N2種1号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

即乾性の低粘度品です。加工後の脱脂・洗浄工程を省くことができます。薄板鋼板の打ち抜き加工後のタップ加工に最適です。
用途薄鋼板のバーリング加工後のタップ立て加工 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材普通鋼、非鉄金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 外観(原液)無色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

TDT(田野井)#98044 99X-4AN 200L
ストレート型で幅広い用途に対応します。ステンレス鋼のネジ転造加工に最適です。普通鋼のタップ・その他切削加工全般に最適です。
用途普通鋼の小径の盛上げタップ加工、ねじ切り、ブローチ、その他の切削加工全般、ステン レス鋼のねじ転造加工 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)200 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

TDT(田野井)#98043 99X-4AN 18L
ストレート型で幅広い用途に対応します。ステンレス鋼のネジ転造加工に最適です。普通鋼のタップ・その他切削加工全般に最適です。
用途普通鋼の小径の盛上げタップ加工、ねじ切り、ブローチ、その他の切削加工全般、ステン レス鋼のねじ転造加工 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

TDT(田野井)#98042 99X-C 200L
全ての被削材料に適用できます。非鉄金属のタップ加工、鋼のネジ転造加工などに適しています。
用途普通鋼のネジ転造加工、自動旋盤加工、その他の切削加工、非鉄金属のタップ加工 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)200 適合材普通鋼、非鉄金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

TDT(田野井)#98041 99X-C 18L
全ての被削材料に適用できます。非鉄金属のタップ加工、鋼のネジ転造加工などに適しています。
用途普通鋼のネジ転造加工、自動旋盤加工、その他の切削加工、非鉄金属のタップ加工 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)18 適合材普通鋼、非鉄金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高速切削加工に適用できます。 ねじ転造加工(ローラーダイス、板ダイス)及び軽切削加工に最適です。
用途ねじ転造加工、軽切削加工 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材鋼、非鉄金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類N2種3号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ステンレス鋼専用油です。ステンレス鋼の加工には素晴らしい効果を発揮します。ステンレス鋼のあらゆる加工に適しています。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般、タップ立て(盛上げタップを含 む)、ねじ転造、ブローチ、リーマ、エンドミル加工等 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

ステンレス鋼専用油です。ステンレス鋼の加工には素晴らしい効果を発揮します。ステンレス鋼のあらゆる加工に適しています。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般、タップ立て(盛上げタップを含 む)、ねじ転造、ブローチ、リーマ、エンドミル加工等 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
56,980 税込62,678
4日以内出荷

TDT(田野井)#98032 99X-B 200L
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)200 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
349,980 税込384,978
5日以内出荷

TDT(田野井)#98031 99X-B 18L
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

TDT(田野井)#98030 99X-B 4L
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

TDT(田野井)#98029 99X-AL 200L
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)200 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
429,980 税込472,978
5日以内出荷

TDT(田野井)#98028 99X-AL 18L
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

TDT(田野井)#98027 99X-AL 4L
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中~大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。
用途全てのタップ加工 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)200 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 外観(原液)黒褐色 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
369,800 税込406,780
5日以内出荷

濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中~大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。
用途全てのタップ加工 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 外観(原液)黒褐色 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中~大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。
用途全てのタップ加工 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 外観(原液)黒褐色 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)200 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類N4種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
379,800 税込417,780
5日以内出荷

99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類N4種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)4 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類N4種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)200 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類N3種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
549,980 税込604,978
5日以内出荷

スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)褐色透明 JIS分類N3種8号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
4日以内出荷