空調/換気関連部品の新着商品

「空調/換気関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

193件中 1~40件
入数:10枚。エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用。はさみで自由にカットできます。使いやすい正方形の角型フィルター。炎の出ない難燃性素材を採用。
1パック(10枚)
8,400 税込9,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
1本
2,720 税込2,992
翌々日出荷

低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。
用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄
1本
5,020 税込5,522
翌々日出荷

アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
1本
1,280 税込1,408
翌々日出荷

360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷

2個入り。フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具固定プラ(EA115Z-41)と一緒に使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
1組(2個)
3,880 税込4,268
4日以内出荷

エアコン本体をすっぽりカバーするので、安心して高圧洗浄機を使用することができます。周囲への水飛散を気にすることなく、作業に集中することができます。エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。
1枚
25,300 税込27,830
翌々日出荷

藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。
用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄に
1個
8,680 税込9,548
翌々日出荷

ムシ付き。ゲージ等に接続し気密試験に使用します。
1個
1,760 税込1,936
翌々日出荷

塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用 ピンク
1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対応機種FY-20KWC-W、FY-20KWC-H RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
質量(kg)2.6 周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60 消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29 定格単相100V 温度上昇【卷線】75K以下 騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12 機能強(Hi)、弱(Lo) 絶縁種別E種 適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150) 電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 基準周囲温度(℃)-10~40 風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0 温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73 換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5個)
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なし
寸法(mm)【延長】29 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法-
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】35 材質(本体)フェノール樹脂 定格3A300V 結線方法-
1箱(20個)
1,198 税込1,318
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】37 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】37 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-
1箱(50個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】30 材質(本体)磁器 結線方法-
1箱(20個)ほか
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なし
寸法(mm)【延長】34 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-
1箱(50個)
1,198 税込1,318
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】38 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法-
1箱(20個)
889 税込978
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】37 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】30 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-
1箱(20個)
929 税込1,022
翌日出荷

1個
252,980 税込278,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付 電源エアー搬送ファン本体より供給 角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能 制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5 使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温) 入数(個)1 材質(パネル)樹脂製パネル
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

定格電圧(V)単相100 定格電流(A)12 ランプ運転表示ランプ:付 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3 使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温) 運転入切2段切替 容量(A)制御:1~12 入数(個)1 材質(パネル)プラスチック製
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能 電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給) 消費電力(W)0.3 角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5 使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温) 首振り運転/停止設定可能 入数(個)1
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
質量(kg)9.5 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセルN1.0(黒半つや) 騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
取付標準取付・タテ取付 電源(V)3相200 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
質量(kg)7.5 取付標準取付・タテ取付 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41 風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700 間口(cm)90
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)
質量(kg)31 取付標準取付 電流(A)9.7 電源(V)3相200 消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380 騒音値(dB)48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 風量(m3/h)1380 暖房能力(W)3300 間口(cm)120
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。 夏場の直射日光から室外機を守ります。 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80 質量(kg)9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 組立時間約20-30分 耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く) 取扱説明書(4.7MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。 夏場の直射日光から室外機を守ります。 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。 安心の専用鍵付き。
用途収納庫、室外機カバーとして 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部) 組立時間約40-60分 付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途業務壁掛用 質量(g)495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1100×450
1枚
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)