空調/換気関連部品の新着商品
「空調/換気関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エスコ冷媒用ボールバルブ
安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム。本体は耐食ブラス使用します。0.25”オリフィス。テフロンボールシート。1/4回転のハンドル装備。
適合冷媒、空気 (可燃性・毒性ガス除く)最高使用圧力(MPa)4.5流体温度範囲(℃)-40~148接続径【フレアー】1/4”
1個
¥4,200税込¥4,620
翌々日出荷
アルカリ性。冷凍機を運転しながら洗浄できるため、連続運転の冷却水系でも時間を選ばず洗浄できます。銅、銅合金に対して低腐食性。洗浄力が優れているので、従来品に比べ1/5~1/10の使用量で洗浄できます(メーカー比)。標準使用量:保有水量に対して1~2%。洗浄時間:通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)。物性 PH:7.8~9.8(原液)、比重:1.11~1.15。
用途空調冷却水系のスライム洗浄除去内容量(kg)5
1個
¥26,600税込¥29,260
翌日出荷
エスコ冷却水・殺藻剤
冷却水系統に発生する藻類を抑制します。化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に非該当。使用量を水で希釈(20倍程度)してから投入してください。初期投入:保有水量1m3に対して2g~10g。継続投入:保有水量1m3に対して1g~2g。
内容量(g)100性状類白色、粉末
1個
¥3,380税込¥3,718
翌日出荷
ドレンホースのつまりを取り除きます。本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。
材質ポリプロピレン全長(mm)595(ハンドルを引いた状態) / 430(ハンドルを押した状態)質量(g)250ハンドル寸法(mm)100適合ホース径(Φmm)Φ14、Φ16
1個
¥1,860税込¥2,046
翌日出荷
ロウ付型。
全長(mm)35サイズ【銅管(B)】3/8”質量(g)50.8ねじ【フレアー(A)】1/2”六角対辺(mm)3/4” (19.1)寸法C(mm)26.9
1個
¥1,220税込¥1,342
翌日出荷
エスコフィンクリーナーブラシ
用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)200質量(g)90材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)木柄直ブラシ幅(mm)100
1本
¥5,340税込¥5,874
翌日出荷
エスコフィンクリーナーブラシ
曲型(アングル型)になっています。
用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)300材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)木ブラシ幅(mm)120
1本
¥5,280税込¥5,808
翌日出荷
本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
内容量(mL)100性状中性の液体
1個
¥5,880税込¥6,468
翌日出荷
エスコエアフィルター
入数:10枚。エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用。はさみで自由にカットできます。使いやすい正方形の角型フィルター。炎の出ない難燃性素材を採用。
材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7使用温度範囲(℃)-10~100捕集効率(%)71.6ろ過風速(m/s)2.5初期圧損(Pa)47
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
1本
¥2,720税込¥2,992
翌日出荷
低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。
用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5
1本
¥5,020税込¥5,522
翌日出荷
エスコアルミフィンクリーナー
アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
1本
¥1,280税込¥1,408
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
1個
¥37,400税込¥41,140
翌日出荷
2個入り。フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具固定プラ(EA115Z-41)と一緒に使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
材質アルミ合金寸法(mm)360×100×30質量(g)130適合板厚(mm)2
1組(2個)
¥3,880税込¥4,268
3日以内出荷
エアコン本体をすっぽりカバーするので、安心して高圧洗浄機を使用することができます。周囲への水飛散を気にすることなく、作業に集中することができます。エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。
材質オレフィン寸法(mm)1800×450×450チューブ長さ(m)【排水チューブ】2.5繰り返し使用100回
1枚
¥25,300税込¥27,830
翌日出荷
エスコスラッジ・スケール除去剤
藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。
用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20
1個
¥8,680税込¥9,548
翌日出荷
ムシ付き。ゲージ等に接続し気密試験に使用します。
材質真鍮 (C3771)ねじ【オス(フレアー)】1/4”【メス(フレアー)】1/4”×1/4”
1個
¥1,760税込¥1,936
翌日出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
旭興進人工木アルミ室外機カバー
豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
Panasonic(パナソニック)交換用給気清浄フィルター(壁掛け熱交用)
対応機種FY-20KWC-W、FY-20KWC-HRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2。【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27。【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80。全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付電源エアー搬送ファン本体より供給角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温)入数(個)1材質(パネル)樹脂製パネル
1個
¥21,980税込¥24,178
8日以内出荷
定格電圧(V)単相100定格電流(A)12ランプ運転表示ランプ:付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温)運転入切2段切替容量(A)制御:1~12入数(個)1材質(パネル)プラスチック製
1個
¥5,898税込¥6,488
8日以内出荷
仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給)消費電力(W)0.3角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温)首振り運転/停止設定可能入数(個)1
1個
¥24,980税込¥27,478
8日以内出荷
エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
1台
¥139,800税込¥153,780
7日以内出荷
店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
取付標準取付・タテ取付電源(V)3相200塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1
店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
質量(kg)7.5取付標準取付・タテ取付電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700間口(cm)90
1台
¥62,980税込¥69,278
8日以内出荷
電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)
質量(kg)31取付標準取付電流(A)9.7電源(V)3相200消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380騒音値(dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1風量(m3/h)1380暖房能力(W)3300間口(cm)120
1台
¥139,800税込¥153,780
7日以内出荷
YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用
デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80質量(kg)9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)組立時間約20-30分耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)取扱説明書(4.7MB)
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。
用途収納庫、室外機カバーとして材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部)組立時間約40-60分付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)