空調/換気関連部品の新着商品

「空調/換気関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

151件中 81~120件
なし
寸法(mm)【延長】34 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-
1箱(50個)
59,980 税込65,978
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】38 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法-
1箱(20個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】37 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

なし
寸法(mm)【延長】30 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-
1箱(20個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
252,980 税込278,278
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付 電源エアー搬送ファン本体より供給 角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能 制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5 使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温) 入数(個)1 材質(パネル)樹脂製パネル
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

定格電圧(V)単相100 定格電流(A)12 ランプ運転表示ランプ:付 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3 使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温) 運転入切2段切替 容量(A)制御:1~12 入数(個)1 材質(パネル)プラスチック製
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能 電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給) 消費電力(W)0.3 角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5 使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温) 首振り運転/停止設定可能 入数(個)1
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
質量(kg)9.5 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセルN1.0(黒半つや) 騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
取付標準取付・タテ取付 電源(V)3相200 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
質量(kg)7.5 取付標準取付・タテ取付 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41 風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700 間口(cm)90
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)
質量(kg)31 取付標準取付 電流(A)9.7 電源(V)3相200 消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380 騒音値(dB)48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 風量(m3/h)1380 暖房能力(W)3300 間口(cm)120
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。 夏場の直射日光から室外機を守ります。 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80 質量(kg)9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 組立時間約20-30分 耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く) 取扱説明書(4.7MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。 夏場の直射日光から室外機を守ります。 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。 安心の専用鍵付き。
用途収納庫、室外機カバーとして 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部) 組立時間約40-60分 付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途業務壁掛用 質量(g)495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1100×450
1枚
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


親桁高さのサイズを変える時にご使用下さい。
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引込み口に使用する埋込型スリープです。※壁厚に合わせた寸法で製作致します。
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=140~195mm CVP-R付属
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=100~140mm CVP-R付属
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1段目に子桁を追加する際の取付金具です。
備考1組
1組
1,098 税込1,208
翌日出荷

壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック、冷媒管施工後カバーを取付け止水用壁固定フランジ本体周辺、ボルト周辺、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理を行って下さい。
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

幅違い、高さ違いのラックの接続にご使用下さい。※A、B寸法は接続するラックの寸法により製作します。
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)