フィルターハウジングの新着商品

「フィルターハウジングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

38件中 1~38件
1個
969 税込1,066
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,299 税込9,129
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
適合1PPX-1、1PPX-2共用 材質POM(ポリアセタール) 品番メーカー:28980509 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,299 税込9,129
41日以内出荷

1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
適合1PPX-1、1PPX-2共用 材質SUS304 品番メーカー:28980508 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,819 税込6,401
41日以内出荷

1個
12,699 税込13,969
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
適合1PPX-1、1PPX-2共用 材質PP 品番メーカー:28980510 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
3,499 税込3,849
41日以内出荷

材質PP 品番メーカー:28980505 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,989 税込2,188
41日以内出荷

1個
28,999 税込31,899
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付) 最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時) 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
41日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
24,809 税込27,290
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L 形状IN/OUT:1Sフェルール 寸法(mm)外径108Φ×217 質量(kg)1.3 品番メーカー:43297030 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L 形状IN/OUT:1.5Sフェルール 寸法(mm)外径108Φ×219 質量(kg)1.9 品番メーカー:43298030 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
1個
159,800 税込175,780
41日以内出荷

1個
1,298,000 税込1,427,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869,800 税込956,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,098,000 税込3,407,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,080,169 税込1,188,186
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599,800 税込659,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398,000 税込4,837,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959,800 税込1,055,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999,800 税込1,099,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498,000 税込3,847,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959,800 税込1,055,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409,800 税込450,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639,800 税込703,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198,000 税込3,517,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489,800 税込538,780
41日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598,000 税込2,857,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898,000 税込2,087,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429,800 税込472,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95
1台
特価
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)