研磨材料の新着商品

研磨材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

36件中 136
キャンペーン情報RSS配信
液体ガラピカ(下地専用) ミリオン・ジオサービス
ミリオン・ジオサービス液体ガラピカ(下地専用)
本品は、高機能コーティング剤を塗布する前の下地づくりに最適なガラス用特殊研磨剤です。はく離が困難な丈夫な被膜のはく離も可能です。頑固なシリコン系撥水性分や頑固な水垢(うろこ状汚れ)の除去と、焼け(白濁化)や微細傷を軽減回復させる機能を併せ持ち、用途が広く便利です。危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)。超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途ガラス用、高機能コーティング剤のはく離と下地作りに(親水性下地品質)。頑固な油膜、撥水性分の除去に。頑固な水垢(うろこ状被膜)の除去に。ガラスの焼け(白濁化)、微細傷の回復(軽減)にタイプ下地専用適合材内外装のガラス・鏡効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)
1本(400mL)ほか
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイロンパッド/ハンディミニ ミリオン・ジオサービス
ミリオン・ジオサービスナイロンパッド/ハンディミニ
ナイロン素材の手作業用パッドです。
用途コンパウンド用パッド仕様手作業用寸法(mm)85×49×35
1個
298税込328
3日以内出荷

バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT TKX
メーカーメディアの中で最もすぐれた研磨力があります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の大きなバリ、強固なスケール除去形状三角種類MXT
1箱(15kg)
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 中重研削用 斜円柱 VRORP TKX
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱寸法(mm)6×15種類VRORP
1箱(15kg)
15,980税込17,578
6日以内出荷

バレルメディア バレストン 中研削用 球状 RB TKX
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状球状種類RB
1箱(15kg)
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 中研削用 斜円柱 RORP TKX
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱種類RORP
1箱(15kg)
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 中研削用 菱形 RD TKX
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状菱形寸法(mm)50×35×20種類RD
1箱(15kg)
11,980税込13,178
6日以内出荷

バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT TKX
非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状三角種類MT
1箱(15kg)
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT TKX
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類RT
1箱(15kg)
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 中軽研削用 斜円柱 MORP TKX
非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状斜円柱種類MORP
1箱(15kg)
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT TKX
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類VRT
1箱(15kg)
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB TKX
微小研磨を行いながら優れた光沢が得られます。
用途全金属・樹脂等の優れた光沢仕上形状球状種類FMB
1箱(15kg)
22,980税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 仕上用 三角 FT TKX
硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状三角種類FT
1箱(15kg)
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT TKX
硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状斜円柱種類FORT
1箱(15kg)
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フェノールブラック PM313 2Kg入 WINGO
試料埋込機を用い、加圧、加熱することによりサンプルをモールドし研磨時のダレを防ぎます。
1箱
4,498税込4,948
7日以内出荷

フェノールブラック PM313 10Kg入 WINGO
試料埋込機を用い、加圧、加熱することによりサンプルをモールドし研磨時のダレを防ぎます。
1箱
19,980税込21,978
7日以内出荷

カッティングオイル 2L入 WINGO
切断時の金属粉によりサビの本体及びカバーへの付着を防止します。水30リットルにオイル1リットルが目安です
1箱
4,198税込4,618
7日以内出荷

カッティングオイル 20L入 WINGO
切断時の金属粉によりサビの本体及びカバーへの付着を防止します。水30リットルにオイル1リットルが目安です
1箱
29,980税込32,978
7日以内出荷

カッティングオイル 1L入 WINGO
切断時の金属粉によりサビの本体及びカバーへの付着を防止します。水30リットルにオイル1リットルが目安です
1箱
2,098税込2,308
7日以内出荷

アクリル樹脂 2Kgi入 WINGO
試料埋込機を用い、加圧、加熱し樹脂を溶かし、その後クーラーブロックを使用し冷却することにより透明な樹脂モールドが可能です。
1箱
5,998税込6,598
7日以内出荷

フェノール樹脂 PM8220 2kg入 WINGO
1箱
5,698税込6,268
7日以内出荷

フェノール樹脂 PM8220 10kg入 WINGO
1箱
24,980税込27,478
7日以内出荷

金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#240
1袋(2kg)
1,198税込1,318
7日以内出荷

金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#60
1袋(2kg)
1,198税込1,318
7日以内出荷

金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#60
1袋(25kg)
12,980税込14,278
7日以内出荷

金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#240
1袋(25kg)
12,980税込14,278
7日以内出荷

金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#120
1袋(25kg)
12,980税込14,278
7日以内出荷

金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#120
1袋(2kg)
1,198税込1,318
7日以内出荷

金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#36
1袋(2kg)
1,198税込1,318
7日以内出荷

金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#36
1袋(25kg)
12,980税込14,278
7日以内出荷

褐色溶融アルミナ研磨材(A砂) 冨士トンボ礦業
褐色の人造研削材です。
用途研磨布紙用、ガラスのスリ加工、石材の字掘りなど基材褐色溶融アルミナ
1袋(2kg)ほか
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

膠(ニカワ) 冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業膠(ニカワ)
動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)
用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材
1袋(200g)ほか
859税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリシングペースト (石工・仕上用) エスコ
バフ専用研磨材(中仕上用)。適応バフ:サイザルバフ・テツバフ(堅バフ)・仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフ。
用途石工品・プラスチック等の研磨に寸法(mm)30×15×70 (L)
1個
1,090税込1,199
翌々日出荷

ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性) コスモステクノ
メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性
1本(10cc)
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所動画あり
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
1袋(4kg)
特価
22,980税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) コスモステクノ
メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに容量1本(10cc)液性油性
1本(10cc)
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)