電気ストーブ(カーボンヒーター)の新着商品

「電気ストーブ(カーボンヒーター)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスマイナスゼロ新遠赤外線電気ストーブ G010
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が 主催する日本で唯一のデザイン賞です。±0の遠赤外線電気ストーブは、誰にでも操作しやすいシンプルなスイッチと、日本の住宅事情にあったコンパクトな外観が評価されました。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1) 材質ポリプロピレン樹脂/スチール等 質量(kg)1.5 ベージュ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強800/弱400 コード長さ(m)1.7 最大外形寸法(mm)約H310.0×W330.0×D165.0
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

プラスマイナスゼロリフレクトヒーター Z310
拡散しがちな熱を特殊な反射板で集中させて届けます。熱を直線的に反射させるから、効率よくあたためます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1) 材質ポリプロピレン樹脂/ABS樹脂 質量(kg)2.3 ライトグレー 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)400/200 コード長さ(m)1.8 最大外形寸法(mm)約H300.0×W240.0×D184.0 首振角度(°)左右約90 上のみ手動で約26
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

プラスマイナスゼロテラスヒーター
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂/スチール/シリコン 質量(kg)3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)700 スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式 コード長さ(m)1.8 最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235 ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本 首振角度(°)約120/360 防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)