温度/湿度管理機器の新着商品

「温度/湿度管理機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
1本
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K クラスJIS クラス2 肉厚金属シース外径の10%以上 材質SUS316(保護管) 保護管長L(mm)100/300/500/1000 形状密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃)650(限度) 補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アンベエスエムティ超極細K熱電対 KFシリーズ
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
耐熱温度(℃)テフロン(R)被覆:260 線径(μm)被覆内導線:100 リード線長さ(m)2
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンベエスエムティ極薄K熱電対 KSシリーズ
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
リード線長さ(m)2
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途に応じたセンサラインナップを用意
仕様追加処理無 長さ(mm)80 寸法(mm)塩化ビニル被覆:2000 センサーK熱電対 端子M3.5端子 外径(mm)保護管:Φ4.8 ねじサイズR1/8・クラス2
1個
11,980 税込13,178
19日以内出荷

用途に応じたセンサラインナップを用意
1個
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じたセンサラインナップを用意
1個
42,980 税込47,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

シルバー サイズ1.25SQ 長さ(m)5 ±2% 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)200
1パック
3,198 税込3,518
6日以内出荷

シルバー サイズ0.75SQ 長さ(m)5 ±2% 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)200
1パック
2,298 税込2,528
6日以内出荷

シルバー サイズ0.5SQ 長さ(m)5 ±2% 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)200 外径(mm)1.4
1パック
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

azbil(旧:山武)シース測温抵抗体
シース測温抵抗体 リード線タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護管形測温抵抗体 端子箱タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

azbil(旧:山武)シース熱電対
シース熱電対、端子箱タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
29日以内出荷

サニタリー仕様測温抵抗体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)シース熱電対
シース熱電対、リード線タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
29日以内出荷

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0~650
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)