ローカット安全靴の新着商品
「ローカット安全靴の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維色ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
ミドリ安全安全靴 MSN395静電
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE