軸付研磨の新着商品

「軸付研磨の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

68件中 1~40件
試験回転後、研磨作業を行ってください。
用途錆落し、研磨に 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×12.7 (穴径) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)スチール (粗目)
1個
1,520 税込1,672
翌々日出荷

電動、手動兼用。シングルねじり、シングルステム型。小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
材質ブラシ・軸:ステンレススチール 軸径(Φmm)0.3 全長(mm)70 ブラシ長(mm)6.4 ブラシ径(Φmm)0.5
1本
1,980 税込2,178
翌々日出荷

砥粒付き。
材質アブラッシブナイロン 軸径(Φmm)1/4” (6.35) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)ブラシ:1.4
1個
2,220 税込2,442
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に 材質ナイロン 軸径(Φmm)1/4” (6.35) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)ブラシ:0.5 ブラシ幅(mm)6 ブラシ径(Φmm)30
1個
1,380 税込1,518
翌々日出荷

用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に 材質ステンレス 軸径(Φmm)1/4” (6.35) 線径(Φmm)ブラシ:0.3
1個
1,450 税込1,595
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に 材質スチール 軸径(Φmm)1/4” (6.35) 線径(Φmm)ブラシ:0.3
1個
775 税込853
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に。細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。電動・手動兼用。
適合スチール、ステンレス、真鍮 軸径(Φmm)6 全長(mm)90 材質(ブラシ部)真鍮 ブラシ径(Φmm)2925
1本
1,000 税込1,100
翌々日出荷

シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に。電動・手動兼用。
適合スチール、ステンレス、真鍮 軸径(Φmm)6 全長(mm)90 材質(ブラシ部)ステンレススチール ブラシ長(mm)25 ブラシ径(Φmm)29
1本
990 税込1,089
翌々日出荷

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径(Φmm)3 粒度#150 高さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)38 砥粒アルミ酸化物 直径(mm)30
1本
500 税込550
翌々日出荷

特に狭いところに。
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応 軸径(Φmm)6 粒度#120 高さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)37 砥粒研磨:アルミ酸化物 直径(mm)30
1本
500 税込550
翌々日出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CM
これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等 軸径(Φmm)3 形状ストレート形 (A) 砥材WA 適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材 軸長L(mm)30
1袋(1袋×10本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マンドレルあり。
用途セラミック等の高品質研磨に 軸径(Φmm)3 粒度粗目 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000~12000 ヘッド寸法(mm)Φ17×2.5
1本
8,750 税込9,625
翌日出荷

マンドレルあり。
用途セラミック等の高品質研磨に 軸径(Φmm)3 粒度粗目 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 ヘッド寸法(mm)Φ26×2
1本
12,500 税込13,750
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-1~4。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)10 質量(g)12 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)10
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-31~34、EA819GG-111、-112。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)25 質量(g)30 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)25
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-61~66、EA819GG-131~133、EA819GG-211~-213。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)45 質量(g)84 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)45
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-16~22、EA819GG-101、-102。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)15 質量(g)20 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)15
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-6~9。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)10 質量(g)14 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)10
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-41~45。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)30 質量(g)32 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)30
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-71~74、EA819GG-141~143、EA819GG-221、-222。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)60 質量(g)132 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)60
1本
4,170 税込4,587
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-11~15。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)15 質量(g)14 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)15
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-46~51、EA819GG-121~123、EA819GG-201、-202。
軸径(Φmm)6 高さ(mm)30 質量(g)40 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)30
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)1/8” (3.2) 高さ(mm)6.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000 直径(mm)16
1本
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 軸径(Φmm)1/8” (3.2) 高さ(mm)11.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000 線径(Φmm)0.13 外径(mm)6.4
1本
390 税込429
翌日出荷

エスコCBNバー
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)3 形状ボール 粒度電着ダイヤモンド#140 全長(mm)45 砥粒【N】ボラゾン (CB) 刃径(mm)3
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコCBNバー
切れ味が良く、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)6 形状ボール 粒度ボラゾン (CBN)B126 電着#140 全長(mm)60 刃径(mm)10
1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

エスコCBNバー
用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に 軸径(Φmm)3 粒度#325 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 刃径×刃長(mm)0.6×3
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコCBNバー
軸径(Φmm)3 粒度#120 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着タイプ。切味がよく、ダイヤが長持ちします。
材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)6 全長(mm)40 刃長(mm)4 砥粒ダイヤモンドパウダー 刃径(mm)15
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着タイプ。
軸径(Φmm)3 粒度#140 全長(mm)44.5 刃径×刃長(mm)2.6×2.3 砥粒ダイヤモンドパウダー
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

裏面のり付き。EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けてご使用ください。樹脂基材にダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットを強力接着しています。ドットパターンが生み出す強力な研削性が特長です。ドット空間部により、切り屑や研削液がスムーズに流れます。樹脂基材には柔軟性と強靭性に優れるファイバー入り樹脂を採用しています。
用途乾・湿両用、曲面研磨に 粒度#60 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ディスク径(Φmm)21
1枚
705 税込776
翌日出荷

BS豪削ホイル 金属加工用 イチグチ 動画あり
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途ステンレス・鉄の研削・研磨、バリ取り、黒皮はがし。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 幅(mm)20 タイプ金属加工用 砥粒セラミック砥粒 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル 直径(mm)35
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS豪削ホイル 木工加工用 イチグチ 動画あり
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 幅(mm)20 タイプ木工加工用 砥粒アルミナ砥粒 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル 直径(mm)35
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS豪削ホイル サビ取り用 イチグチ 動画あり
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途金属の頑固なサビ・塗料はがし、鉄の研削・研磨、バリ取り。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 幅(mm)20 タイプサビ取り用 砥粒ジルコニア砥粒 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル 直径(mm)35
1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
寸法(mm)75、六角軸:6.35
1個
529 税込582
8日以内出荷

電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
仕様(#)180 寸法(mm)六角軸:6.35
1個
529 税込582
8日以内出荷

電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
寸法(mm)75、六角軸:6.35
1個
869 税込956
8日以内出荷

電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
仕様(#)1000 寸法(mm)六角軸:6.35
1個
329 税込362
8日以内出荷

電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
寸法(mm)75、六角軸:6.35
1個
439 税込483
8日以内出荷

電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
仕様(#)500 寸法(mm)六角軸:6.35
1個
329 税込362
8日以内出荷