軸付研磨の新着商品
「軸付研磨の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-41~45。
軸径(Φmm)6
高さ(mm)30
質量(g)32
軸長(mm)40
硬さハード
直径(mm)30
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-71~74、EA819GG-141~143、EA819GG-221、-222。
軸径(Φmm)6
高さ(mm)60
質量(g)132
軸長(mm)40
硬さハード
直径(mm)60
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-11~15。
軸径(Φmm)6
高さ(mm)15
質量(g)14
軸長(mm)40
硬さハード
直径(mm)15
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-46~51、EA819GG-121~123、EA819GG-201、-202。
軸径(Φmm)6
高さ(mm)30
質量(g)40
軸長(mm)40
硬さハード
直径(mm)30
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質真鍮
軸径(Φmm)1/8” (3.2)
高さ(mm)6.53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000
直径(mm)16
材質スチール
軸径(Φmm)1/8” (3.2)
高さ(mm)11.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000
線径(Φmm)0.13
外径(mm)6.4
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)3
形状ボール
粒度電着ダイヤモンド#140
全長(mm)45
砥粒【N】ボラゾン (CB)
刃径(mm)3
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1本
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に
軸径(Φmm)3
粒度#325
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
刃径×刃長(mm)0.6×3
1本
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
電着タイプ。切味がよく、ダイヤが長持ちします。
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)6
全長(mm)40
刃長(mm)4
砥粒ダイヤモンドパウダー
刃径(mm)15
1本
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
裏面のり付き。EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けてご使用ください。樹脂基材にダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットを強力接着しています。ドットパターンが生み出す強力な研削性が特長です。ドット空間部により、切り屑や研削液がスムーズに流れます。樹脂基材には柔軟性と強靭性に優れるファイバー入り樹脂を採用しています。
用途乾・湿両用、曲面研磨に
粒度#60
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ディスク径(Φmm)21
1枚
¥705
税込¥776
翌日出荷
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途ステンレス・鉄の研削・研磨、バリ取り、黒皮はがし。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
幅(mm)20
タイプ金属加工用
砥粒セラミック砥粒
適合工具インパクトドライバー・電動ドリル
直径(mm)35
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
幅(mm)20
タイプ木工加工用
砥粒アルミナ砥粒
適合工具インパクトドライバー・電動ドリル
直径(mm)35
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途金属の頑固なサビ・塗料はがし、鉄の研削・研磨、バリ取り。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
幅(mm)20
タイプサビ取り用
砥粒ジルコニア砥粒
適合工具インパクトドライバー・電動ドリル
直径(mm)35
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
インパクトドライバーでも使える6.35mm六角軸仕様 。平面・凸部・底部等、様々な個所に使いやすい3種類の形状のセット 。さびや摩耗に強く研磨力の高いキンセン
用途バリ取り・さび落とし・塗装はがしに 。カップブラシ:平面や広い面の研磨に 。ホイールブラシ:溝内・凸面等の研磨に 。筆型エンドブラシ:底面や入隅、キワ等細かい箇所に
付属品カップブラシΦ65mm×1 / ホイールブラシΦ65mm×1 / 筆型エンドブラシΦ19mm×1
材質六角軸:クロムバナジウム鋼 ブラシ:キンセン(鋼線+真鍮メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工
Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)41
刃長(mm)11
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)3
角度(°)14
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)65
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)12
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)65
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)12
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Kタイプ14°テーパー形で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)48
刃長(mm)18
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)3
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)41
刃長(mm)11
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)3
角度(°)14
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
フローティングホルダーとは。フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?。●手作業では仕上がりにムラが出やすい。● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい。● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい。フローティングホルダーが解決します!。常に安定した押し当て圧を自動でコントロール。磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現。複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!。ロボットや工作機械への取り付けも簡単。【導入メリット】。・品質の安定化。・作業効率アップ。・簡単操作で高品質な仕上げ。・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現
用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
シャンク径(Φmm)Φ12×46.5
本体寸法(mm)Φ26×129.5
本体質量(g)163
チャック径(Φmm)Φ3
関連資料フローティングホルダー製品チラシ(0.91MB)
フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
外径(mm)50
直径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。
トラスコ品番806-3690
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)6
幅(mm)20
粒度100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
羽根枚数64
外径(mm)50
直径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷