洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄の新着商品
「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
安全ロートSFシリーズと組み合わせて使用する廃液コンテナです。
材質HDPE
寸法(mm)220×300×380
容量(L)22
口径(mm)45Φ
フタ寸法(mm)78Φ
天然酵素を主成分とした洗浄液です。還元作用により臭気の分子構造を変えますので、排水口から下水道取付管まで幅広い洗浄効果があります。
液性アルカリ性
成分土壌中酵素抽出物
種別20L
アズワン品番3-4792-02
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)
電源AC100 V
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
発振方式38kHz BLT 自励発振
培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です口締め用バンド付き。耐熱性ポリプロピレン製厚さ0.06mmです。バイオハザードマークは印刷しておりません。
寸法(cm)70×50
アズワン品番69-3856-36
1箱(200個)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です。バイオハザードマークは印刷しておりません。ご使用方法。1:オートクレーブ滅菌する時には、蒸気が通りやすいように隙間を確保します。滅菌後に廃棄する際は袋の口元を同封のバンドで締めて処理してください。2:滅菌時には、ステンレスカゴなどに入れてからの使用をお勧めいたします。3:割れたシャーレ、試験管、針などの鋭利なものを直接袋に入れますと、袋が破れる危険性があります。▼※使用中、様々な要因により破れる可能性があります。
付属品口締めバンド
材質特殊耐熱ポリプロピレン
円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS
寸法(mm)170×130×30
質量(g)140
接続G1/4
精度(μm)0.01
最大使用圧力(MPa)0.4
対象ガス空気・窒素
アズワン品番69-3150-92
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン
接続G1/4
精度(μm)0.01
最大使用圧力(MPa)0.4
対象ガス空気・窒素
オートクレーブ専用金網カゴです。蒸気が入りやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。
材質ステンレス
オートクレーブ専用皿で吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。オートクレーブ標準付属の金網カゴに入れて使用します。画像の金網カゴは付属しません。
メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。
用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます
仕様開孔率:34.9%
材質ステンレス(SUS430-2B)
高さ(mm)120
最大積載荷重(kg)10
板厚(mm)0.8
色相光沢シルバー
取扱説明書(0.75MB)
孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列
ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
1本(5L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷