洗浄瓶/プッシュボトルの新着商品
「洗浄瓶/プッシュボトルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
NT洗瓶B型と同様の広い口径を持つ洗浄瓶。NT洗瓶B型の気圧調整機構がついていないタイプで、よりリーズナブルにご利用できます。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
洗浄瓶の5種類のなかで、1番ベーシックなシリーズになります。容器のタイプも1番多く、4つの容量の中からお選びいただけます。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)
型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ
質量(kg)3.1
タンク容量(L)10(背負タイプ)
モーター6V直流モーター
最高圧力(MPa)0.3
吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)
吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)
連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)
消費電流(A)1.2
使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本
本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷